จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS LFFBVS-4 1 1/4 บอลวาล์ว, ทางเข้า 1 1/4 นิ้ว, 600 Psi | BY9XBN 0555131

WATTS LFFBVS-4 1 1/4 บอลวาล์ว, ทางเข้า 1 1/4 นิ้ว, 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

In Stock
รายการ: BY9XBN รุ่น: LFFBVS-4 1 1/4ข้ามอ้างอิง: 0555131
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
฿1,448 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
Actuatorไม่
ลอมใช่
วัสดุลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
Body Finishทองเหลือง
วัสดุของตัวเครื่องตะกั่วทองเหลืองโลหะผสมซิลิกอนฟรี
ประเภทการควบคุมมือจับก้านโยก
ขนาดขาเข้า1-1 / 4 "
ประเภทขาเข้าเบ้า
นำไม่ปัจจุบัน
แม็กซ์ ชั่วคราว400 องศา F
Mfr. ชุดแอลเอฟเอฟบีวี-4
นาที. อุณหภูมิ-40 องศา F
ขนาด Outlet1-1 / 4 "
ประเภท Outletเบ้า
ประเภทพอร์ตเต็ม
วัสดุเบาะPTFE บริสุทธิ์
วัสดุเพลาทองเหลือง
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิดด้านล่าง
การออกแบบวาล์ว2-Piece
วัสดุเครื่องซักผ้าPTFE บริสุทธิ์
WOG (พีเอสไอ)600 Psi

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.62

รายละเอียดสินค้า:

บอลวาล์ว, ทางเข้า 1 1/4 นิ้ว, 600 Psi

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดขาเข้าขนาด Outletราคา
WATTS LFFBVS-4 1/2 บอลวาล์ว ทางเข้า 1/2 นิ้ว 600 Psi | BY9XBJ 0555128 LFFBVS-4 1/21 / 2 "1 / 2 "฿411
WATTS LFFBVS-4 3/4 บอลวาล์ว ทางเข้า 3/4 นิ้ว 600 Psi | BY9XBL 0555129 LFFBVS-4 3/43 / 4 "3 / 4 "฿641
WATTS LFFBVS-4 1 บอลวาล์ว ทางเข้า 1 นิ้ว 600 Psi | BY9XBM 0555130 LFBVS-4 11"1"฿913
WATTS LFFBVS-4 2 บอลวาล์ว ทางเข้า 2 นิ้ว 600 Psi | BY9XBP 0555133 LFBVS-4 22"2"฿3,503
WATTS LFFBVS-4 1 1/2 บอลวาล์ว, ทางเข้า 1 1/2 นิ้ว, 600 Psi | BY9XBQ 0555132 LFFBVS-4 1 1/21-1 / 2 "1-1 / 2 "฿2,085
WATTS LFFBVS-4 3 บอลวาล์ว ทางเข้า 3 นิ้ว 400 Psi | BY9XBR 0555135 LFBVS-4 33"3"฿11,166
WATTS LFFBVS-4 2 1/2 บอลวาล์ว, ทางเข้า 2 1/2 นิ้ว, 600 Psi | BZ2XVA 0555134 LFFBVS-4 2 1/22-1 / 2 "2-1 / 2 "฿8,260

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS LFFBVS-4 1 1/4 บอลวาล์ว, ทางเข้า 1 1/4 นิ้ว, 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
฿1,448 / หน่วย