WATTS LFU009-QT 1/2 วาล์วปิดเปิดแบบควอเตอร์ อินไลน์ ขนาด 1/2 นิ้ว สีบรอนซ์
รายการ: BY8WEA
รุ่น: LFU009-QT 1/2ข้ามอ้างอิง: 0122594
฿26,635 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กดลดลง การประกอบโซน |
Body Finish | หล่อโลหะผสมซิลิกอนทองแดง |
วัสดุของตัวเครื่อง | ตะกั่วทองแดงฟรี |
รูปแบบตัว | อินไลน์ |
วัสดุดิสก์ | ยางทำจากซิลิคอน |
ฟิตติ้ง | ไม่ |
ขนาดขาเข้า | 1 / 2 " |
ประเภทขาเข้า | ข้อต่อยูเนี่ยน |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา F |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | บาร์ 12.1 |
ประเภทมิเตอร์ | ไม่มีมิเตอร์ |
Mfr. ชุด | LFU009 |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา F |
ขนาด Outlet | 1 / 2 " |
ประเภท Outlet | ข้อต่อยูเนี่ยน |
เครื่องกรองน้ำ | ไม่ |
ประเภทด้าย | กยท |
ชนิดภาพเขียน | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม |
ประเภทวาล์ว | ไตรมาสที่เปิดบอลวาล์ว |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดขาเข้า | แม็กซ์ ชั่วคราว | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | นาที. อุณหภูมิ | ขนาด Outlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFU009M2-QT 1 1/4 | 1-1 / 4 " | 180 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | 1-1 / 4 " | ฿63,924 | RFQ
| |
LFU009M2-QT 1 1/2 | 1-1 / 2 " | 180 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | 1-1 / 2 " | ฿70,858 | RFQ
| |
LFU009M2-QT 3/4 | 3 / 4 " | 180 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | 3 / 4 " | ฿34,893 | RFQ
| |
LFULF009-QT-S1/2 | 1 / 2 " | 180 องศา ฉ | 175 PSI | 33 องศา ฉ | 1 / 2 " | ฿30,750 | RFQ
| |
LFULF009M2-QT-S 1 1/4 | 1 1 / 4 " | 180 องศา ฉ | 175 PSI | 33 องศา ฉ | 1-1 / 4 " | ฿74,916 | RFQ
| |
LFULF009M2-QT-S 1 1/2 | 1 1 / 2 " | 180 องศา ฉ | 175 PSI | 33 องศา ฉ | 1-1 / 2 " | ฿83,766 | RFQ
| |
LFU009M2-QT1 | 1" | 180 องศา ฉ | 175 PSI | 33 องศา ฉ | 1" | ฿41,545 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.