WATTS LFU5B-Z3 1 1/2 วาล์วลดแรงดันน้ำ, 25 ถึง 75 Psi, ขนาด 1 1/2 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วลดแรงดันน้ำ |
ช่วง PSI ที่ปรับได้ | 25 ถึง 75 Psi |
ช่วงแรงดันลดที่ปรับได้ | 25 ถึง 75 psi |
วัสดุของตัวเครื่อง | โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว |
วัสดุดิสก์ | EPDM |
การเชื่อมต่อขาเข้า | เธรดหญิง |
ขนาดขาเข้า | 1 1 / 2 " |
ประเภทเกลียวเข้า | NPT |
ประเภทขาเข้า | เธรดหญิง |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 160 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 300 PSI |
Mfr. ชุด | LFU5B-Z3 |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การเชื่อมต่อ Outlet | เธรดหญิง |
ขนาด Outlet | 1-1 / 2 " |
ประเภท Outlet | เธรดหญิง |
ช่วงการตั้งค่าความดัน | บาร์ 3.4 |
เครื่องกรองน้ำ | ใช่ |
สไตล์ | Standard |
ประเภทด้าย | NPT |
ตัดแต่งวัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
การออกแบบวาล์ว | Standard |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ช่วงแรงดันลดที่ปรับได้ | วัสดุของตัวเครื่อง | วัสดุ | แม็กซ์ ชั่วคราว | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | นาที. อุณหภูมิ | ขนาด Outlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 แอลเอฟ U5BZ3 | 6.25 " | - | - | ตะกั่วทองเหลืองฟรี | 160 องศา F | - | - | - | ฿35,942 | ||
1 LFU5B-Z3 | 6.75 " | - | - | ตะกั่วทองเหลืองฟรี | 160 องศา F | - | - | - | ฿33,065 | ||
1/2 LFU5B-LP-Z3 | 5.5 " | - | - | ตะกั่วทองเหลืองฟรี | 180 องศา F | - | - | - | ฿19,867 | ||
3/4 LFU5B-LP-Z3 | 6.25 " | - | - | ตะกั่วทองเหลืองฟรี | 180 องศา F | - | - | - | ฿36,452 | ||
LFU5B-Z3 | 7 11 / 16 " | - | - | โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว | 160 องศา F | - | - | - | ฿88,875 | ||
1-1/4 LFU5B-Z3-LP | 9.437 " | - | - | โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว | 160 องศา F | - | - | - | ฿115,861 | ||
1-1/2 LFU5B-Z3-LP | 7 11 / 16 " | - | - | โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว | 160 องศา F | - | - | - | ฿139,842 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.