จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ชุดซ่อมพร้อม Cinch Clamps |
| การใช้งาน | น้ำดื่มที่ไม่สามารถบริโภคได้ |
| สไตล์บาร์บ | Standard |
| วัสดุอุปกรณ์ท่อพื้นฐาน | ห้องปฏิบัติการ |
| รูปร่างท่อพื้นฐาน | ชุด |
| วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลืองสแตนเลส |
| ประเภทการเชื่อมต่อ | PEX |
| วัสดุที่เหมาะสม | ทองเหลือง |
| ประเภทการเชื่อมต่อด้านที่เหมาะสม A | มีหนาม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อด้านติดตั้ง A | 3 / 4 " |
| ประเภทการเชื่อมต่อด้านที่เหมาะสม B | มีหนาม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อด้านติดตั้ง B | 3 / 4 " |
| แม็กซ์ ความดัน | 160 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 160 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 73 ° F |
| อุณหภูมิในการทำงานขั้นต่ำ | 32 ° F |
| ขนาดเป็กซ์ | 3 / 4 " |
| ขนาดท่อ | 3 / 4 " |
| ขนาด | 3 / 4 "x 3 / 4" |
| รูปทรงที่พอดีเฉพาะ | ชุดซ่อมแซม Radiant Pex |
| ชั่วคราว พิสัย | + 32 ° F ถึง + 73 ° F |
| วัสดุประกอบท่อ | ทองเหลืองสแตนเลส |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.08 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 12.7 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 11.43 |
| รหัส HS | 7326908588 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | ขนาดท่อ | ขนาดเป็กซ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อด้านติดตั้ง A | ขนาด | รูปทรงที่พอดีเฉพาะ | ประเภทการเชื่อมต่อ | วัสดุที่เหมาะสม | การใช้งาน | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PCCCCA3K | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 "x 1 / 2" | ชุดซ่อมแซม Radiant Pex | PEX | ทองเหลือง | น้ำดื่มที่ไม่สามารถบริโภคได้ | ฿665 | |
![]() |
PCCCCA6K | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 5 / 8 "x 5 / 8" | ชุดซ่อมแซม Radiant Pex | PEX | ทองเหลือง | น้ำดื่มที่ไม่สามารถบริโภคได้ | ฿1,412 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- EATON RGH316039EC เบรกเกอร์วงจรแบบ Molded Case เฟรม Rg ชนิด Rg 3 ขั้ว 1600A สายและโหลด
- WALTER TOOLS 7378835 ดอกสว่านยาว, ขนาดดอกสว่าน 5.70 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 6 มม., ความยาวโดยรวม 121 มม.
- HALLOWELL F4523-24HG ชั้นวางของแบบปิด 87 x 36 x 24 8 ชั้นวางของ
- SMITH COOPER INTERNATIONAL S2044F 040 ข้อต่อโค้ง 45 องศา 4 นิ้ว สเตนเลส 304L
- EATON 12X63PMURF ตัวเก็บประจุแรงดันต่ำแบบคงที่ 12.5 KVAR 600 VAC 12.3A เหล็ก
- แอพเพล็ตตันอิเล็คทริค 2434
- VERMONT GAGE 141247470 เกจวัดปลั๊ก Class X NoGo เหล็ก ขนาด 0.4747 นิ้ว
- DAYTON 5K953 มอเตอร์เอนกประสงค์ Carbon Steel Odp 2 Hp 1725 Rpm 182t
สำรวจเพิ่มเติม
- DEVILBISS
- KEYSHAFT
- RITRON
- WKM DYNACENTRIC
- METROVAC
- ฟิวส์บล็อก
- ช่องข้อมูลเสียงกล่อง Faceplates
- ที่หนีบและรัด
- เครื่องหมายท่อทำความเย็นแอมโมเนีย
- อุปกรณ์เสริมการบดอัดและความหนาแน่น
- CONDOR ถุงมือทำงานมาตรฐาน
- ถุงมือถัก CONDOR เต็มนิ้ว จุดฝ่ามือ 7 เกจ สีขาว/ดำ
- FACOM 116 ประแจปากตายและหมุดเลื่อน
- เครื่องสั่นแบบลูกบอลลมซีรีส์ VIBCO BV
- ข้อต่อเชื่อมซ็อกเก็ต ANVIL 2153 Series เหล็กหลอม
- PARKER วาล์วไอเสียด่วน
- MAIN FILTER INC. Interchange ตัวกรองไฮดรอลิกกลับ, โพลีเอสเตอร์, 40 ไมครอน, Viton Seal
- SPEARS VALVES PVC Y Pattern Valve, Flange Ends, FKM
- DAZOR CFL โคมไฟตั้งโต๊ะฐานหนีบ, 41 นิ้ว
- แจ็คเก็ตหนังมาตรฐาน STEINER INDUSTRIES 8215
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
WATTS ชุดซ่อม PCCCA4K พร้อม Cinch Clamps Pex x Pex
฿860 / หน่วย