ชุดซ่อม WATTS PCCCA3K พร้อม Cinch Clamps Pex x Pex | AA2AJQ 10A280

WATTS ชุดซ่อม PCCCA3K พร้อม Cinch Clamps Pex x Pex

รายการ: AA2AJQรุ่น: PCCCCA3Kอ้างอิงข้าม: 10A280
7 ในสต็อก

จัดส่งภายใน 2 วันผ่านทาง

฿665
5.00% ปิด
฿632 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมากกว่า ฿ 6000

การชำระเงิน

ข้อมูลสินค้า:

รายการ ชุดซ่อมพร้อม Cinch Clamps
การใช้งาน น้ำดื่มที่ไม่สามารถบริโภคได้
สไตล์บาร์บ Standard
วัสดุอุปกรณ์ท่อพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการ
รูปร่างท่อพื้นฐาน ชุด
วัสดุของตัวเครื่อง ทองเหลืองสแตนเลส
ประเภทการเชื่อมต่อ PEX
วัสดุที่เหมาะสม ทองเหลือง
ประเภทการเชื่อมต่อด้านที่เหมาะสม A มีหนาม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อด้านติดตั้ง A 1 / 2 "
ประเภทการเชื่อมต่อด้านที่เหมาะสม B มีหนาม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อด้านติดตั้ง B 1 / 2 "
แม็กซ์ ความดัน 160 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แรงดันใช้งานสูงสุด 160 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 73 ° F
อุณหภูมิในการทำงานขั้นต่ำ 32 ° F
ขนาดเป็กซ์ 1 / 2 "
ขนาดท่อ 1 / 2 "
ขนาด 1 / 2 "x 1 / 2"
รูปทรงที่พอดีเฉพาะ ชุดซ่อมแซม Radiant Pex
ชั่วคราว พิสัย + 32 ° F ถึง + 73 ° F
วัสดุประกอบท่อ ทองเหลืองสแตนเลส

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

สินค้ารุ่นขนาดท่อขนาดเป็กซ์เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อด้านติดตั้ง Aขนาดรูปทรงที่พอดีเฉพาะประเภทการเชื่อมต่อวัสดุที่เหมาะสมการใช้งานราคา
WATTS PCCCA6K ชุดซ่อมพร้อม Cinch Clamps Pex x Pex | AA2AJR 10A281 PCCCCA6K5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "x 5 / 8"ชุดซ่อมแซม Radiant PexPEXทองเหลืองน้ำดื่มที่ไม่สามารถบริโภคได้฿1,412
WATTS PCCCA4K ชุดซ่อมพร้อม Cinch Clamps Pex x Pex | AA2AJT 10A282 PCCCCA4K3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "x 3 / 4"ชุดซ่อมแซม Radiant PexPEXทองเหลืองน้ำดื่มที่ไม่สามารถบริโภคได้฿860

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS ชุดซ่อม PCCCA3K พร้อม Cinch Clamps Pex x Pex
฿665 / หน่วย