WEARWELL 556 กระเบื้องปูพื้นกันลื่น Solid 18 x 18 Pk10
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระเบื้องป้องกันการล้า |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | ไวนิล |
ทนน้ำมันเบรค | ใช่ |
สี | ถ่าน |
เข้ากันได้กับ | 560 ทางลาดและมุม 561 ทางลาด 564 มุม |
ขอบ | (2) ตรง (2) การประสาน |
ทนไฟ / สารหน่วงไฟ | ทนไฟ |
ความยาว | 18 " |
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อ | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ |
รูปร่างของเสื่อ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | ตารางสี่เหลี่ยม |
วัสดุ | พีวีซี |
วัสดุพื้นผิว | ไวนิล |
ความหนา | 7 / 8 " |
UPC | 715411587476 |
ความกว้าง | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.69 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.29 |
รหัส HS | 3918102000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความหนา | สี | เข้ากันได้กับ | ความกว้าง | ขอบ | ทนไฟ / สารหน่วงไฟ | ชิ้น | ความยาว | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
562 | 7 / 8 " | Black | 560 ทางลาดและมุม 561 ทางลาด 564 มุม | 18 " | ที่เชื่อมต่อกัน | ทนไฟ | กระเบื้องป้องกันการล้า | 18 " | 1 | ฿17,290 | ||
566 | 7 / 8 " | ถ่าน | 560 ทางลาดและมุม 561 ทางลาด 564 มุม | 18 " | ที่เชื่อมต่อกัน | ทนไฟ | กระเบื้องป้องกันการล้า | 18 " | 1 | ฿18,365 | ||
541 | 5 / 8 " | Black | 540 ขอบ | 12 " | ที่เชื่อมต่อกัน | ทนไฟ | กระเบื้องป้องกันการล้า | 12 " | 1 | ฿9,161 | ||
558 | 7 / 8 " | ถ่าน | - | 18 " | ตรง | ไม่ทนไฟหรือสารหน่วงไฟ | กระเบื้องป้องกันการล้า | 18 " | 1 | ฿2,548 | ||
568.78x18x18CH-CS10 | - | - | - | - | - | - | กระเบื้อง | - | 10 | ฿19,624 | ||
556.78X18X18CH | - | - | - | - | - | - | กระเบื้อง | - | 1 | ฿2,567 | ||
600.78X18X18BK-CS10 | - | - | - | - | - | - | กระเบื้อง | - | 10 | ฿23,090 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.