WEG 00336ET3E182JP-W22 มอเตอร์ปั๊ม 3 เฟส 3Hp 3510 208-230/460V, 182jp
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ปั๊มคู่ปิด |
ตลับ | ลูกบอลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | NEMA พรีเมี่ยม |
กรงขัง | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
กรอบ | 182ญี่ปุ่น |
วัสดุกรอบ | เหล็กหล่อ |
แอมป์โหลดเต็ม | 8.1-7.26/3.63 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
คะแนนอินเวอร์เตอร์ | ตัวแปร 1000: 1, แรงบิดคงที่ 20: 1 |
ความยาวเพลาน้อย | 11.875 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | ปั๊ม |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ใบหน้า / ฐาน |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | JP เธรด |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | น้ำเสีย |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
การติด | ใบหน้า / ฐาน |
แผ่นป้าย RPM | 3510 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 86.5% |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 19 1 / 16 " |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 3001-3600 |
ปัจจัยการบริการ | 1.25 |
เพลา Dia | 7 / 8 " |
ความยาวเพลา | 7.187 " |
ประเภทเพลา | JP เธรด |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 42.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8501524000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | ช่วง RPM | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | เพลา Dia | ความยาวเพลา | แรงดันไฟฟ้า | HP | ความยาวเพลาน้อย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00118ET3E143JP-W22 | 1701-1800 | 143ญี่ปุ่น | 3.15-2.85/1.43 | 7 / 8 " | 7.187 " | 208-230/460 | 1 | 10.187 " | ฿39,804 | |
00156ET3E143JP-W22 | 3001-3600 | 143ญี่ปุ่น | 4.20-3.82/1.91 | 7 / 8 " | 7.187 " | 208-230/460 | 1.5 | 10.187 " | ฿42,367 | |
00158ET3E145JP-W22 | 1701-1800 | 145ญี่ปุ่น | 4.36-4.04/2.02 | 7 / 8 " | 7.187 " | 208-230/460 | 1.5 | 11.187 " | ฿45,312 | |
00236ET3E145JP-W22 | 3001-3600 | 145ญี่ปุ่น | 5.60-4.06/2.53 | 7 / 8 " | 7.187 " | 208-230/460 | 2 | 11.187 " | ฿47,051 | |
00218ET3E145JP-W22 | 1701-1800 | 145ญี่ปุ่น | 5.77-5.22/2.61 | 7 / 8 " | 7.187 " | 208-230/460 | 2 | 11.187 " | ฿49,602 | |
00318ET3E182JP-W22 | 1701-1800 | 182ญี่ปุ่น | 8.58-7.76/3.88 | 7 / 8 " | 7.187 " | 208-230/460 | 3 | 11.875 " | ฿60,014 | |
00536ET3E184JP-W22 | 3001-3600 | 182ญี่ปุ่น | 13.1-11.8/5.90 | 7 / 8 " | 7.187 " | 208-230/460 | 3 | 13.25 " | ฿64,587 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.