WEG 01036ST3QIE215T-W22 มอเตอร์ 3 เฟส 10 แรงม้า 3530 460V, 215t Eff 90.2
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | NEMA พรีเมียม (R) |
กรอบ | 215T |
วัสดุกรอบ | เหล็กหล่อ |
แอมป์โหลดเต็ม | 11.6 |
HP | 10 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
คะแนนอินเวอร์เตอร์ | ใช่ |
ความยาวเพลาน้อย | 16.187 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | IEEE มอเตอร์ |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ทุกมุม |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
การติด | ฐานแข็ง |
แผ่นป้าย RPM | 3515 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 90.2% |
จำนวนความเร็ว | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 19 9 / 16 " |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
กลุ่ม RPM | 3001-3600 |
ช่วง RPM | 3001-3600 |
ปัจจัยการบริการ | 1.25 |
เพลา Dia | 1.375 " |
ความยาวเพลา | 3.375 " |
แรงดันไฟฟ้า | 460 |
การประกัน | 5 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 78.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.69 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8501524000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | BR |
รุ่น | ความยาวเพลาน้อย | กลุ่มประสิทธิภาพ | กรอบ | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | การออกแบบมอเตอร์ | ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06018ST3QIE364T-W22 | 28.375 " | NEMA พรีเมียม (R) | 364 / 5T | 40 องศาเซลเซียส | IEEE มอเตอร์ | 3 เฟส | ตามแนวนอน | ฐานแข็ง | ฿415,770 | |
06036ST3QIE364TS-W22 | 28.5 " | NEMA พรีเมียม (R) | 364 / 5TS | 40 องศาเซลเซียส | IEEE มอเตอร์ | 3 เฟส | ตามแนวนอน | ฐานแข็ง | ฿441,922 | |
07518ST3QIE365T-W22 | 28.375 " | NEMA พรีเมียม (R) | 364 / 5T | 40 องศาเซลเซียส | IEEE มอเตอร์ | 3 เฟส | ตามแนวนอน | ฐานแข็ง | ฿444,614 | |
07536ST3QIE365TS-W22 | 28.5 " | NEMA พรีเมียม (R) | 364 / 5TS | 40 องศาเซลเซียส | IEEE มอเตอร์ | 3 เฟส | ตามแนวนอน | ฐานแข็ง | ฿487,631 | |
10018ST3QIE405T-W22 | 32.5 " | NEMA พรีเมียม (R) | 404 / 5T | 40 องศาเซลเซียส | IEEE มอเตอร์ | 3 เฟส | ตามแนวนอน | ฐานแข็ง | ฿623,055 | |
10018ST3QIERB405T-W2 | 32.5 " | NEMA พรีเมียม (R) | 404 / 5T | 40 องศาเซลเซียส | IEEE มอเตอร์ | 3 เฟส | ตามแนวนอน | ฐานแข็ง | ฿617,759 | |
10036ST3QIE405TS-W22 | 32.5 " | NEMA พรีเมียม (R) | 404 / 5TS | 40 องศาเซลเซียส | IEEE มอเตอร์ | 3 เฟส | ตามแนวนอน | ฐานแข็ง | ฿636,572 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.