WEG 02512ST3QIE324TC-W22 มอเตอร์ 3 เฟส 25 แรงม้า 1180 460v 324tc Eff 93.0
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | NEMA พรีเมียม (R) |
กรอบ | 324TC |
วัสดุกรอบ | เหล็กหล่อ |
แอมป์โหลดเต็ม | 30.4 |
HP | 25 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
ความยาวเพลาน้อย | 24.375 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | แอปพลิเคชันทั่วไป |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
การติด | ฐานแข็ง |
แผ่นป้าย RPM | 1200 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 93.0% |
จำนวนความเร็ว | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 29.625 " |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
กลุ่ม RPM | 1101-1200 |
ช่วง RPM | 1101-1200 |
ปัจจัยการบริการ | 1.25 |
เพลา Dia | 2.25 " |
ความยาวเพลา | 5.25 " |
แรงดันไฟฟ้า | 460 |
การประกัน | 3 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 258.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 8501524000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | BR |
รุ่น | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | กลุ่มประสิทธิภาพ | กรอบ | การออกแบบมอเตอร์ | การติด | แผ่นป้าย RPM | การออกแบบ NEMA | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00118ET3H143TC-W22 | 40 องศาเซลเซียส | - | 143TC | 3 เฟส | ฐานแข็ง | 1765 | - | ลด 85.5% | ฿28,671 | |
00156ET3H143TC-W22 | 40 องศาเซลเซียส | - | 143TC | 3 เฟส | ฐานแข็ง | 3495 | - | ลด 84.0% | ฿31,034 | |
00158ET3H145TC-W22 | 40 องศาเซลเซียส | - | 145TC | 3 เฟส | ฐานแข็ง | 1760 | - | ลด 86.5% | ฿29,449 | |
00236ET3H145TC-W22 | 40 องศาเซลเซียส | - | 145TC | 3 เฟส | ฐานแข็ง | 3490 | - | ลด 85.5% | ฿31,256 | |
00218ET3H145TC-W22 | 40 องศาเซลเซียส | - | 145TC | 3 เฟส | ฐานแข็ง | 1755 | - | ลด 86.5% | ฿32,086 | |
00336ET3H182TC-W22 | 40 องศาเซลเซียส | - | 182TC | 3 เฟส | ฐานแข็ง | 3510 | - | 86.5 | ฿40,766 | |
00318ET3H182TC-W22 | 40 องศาเซลเซียส | - | 182TC | 3 เฟส | ฐานแข็ง | 1760 | - | ลด 89.5% | ฿37,763 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.