WEG 10036OT3E365TS-W40 มอเตอร์เอนกประสงค์, กันน้ำหยดแบบเปิด, ตัวยึดฐานแบบแข็ง, 100 HP, 3550 RPM, 230/460V AC
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ AC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 379.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 74.93 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2143.76 |
รุ่น | แผ่นป้าย RPM | กลุ่มประสิทธิภาพ | กรอบ | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | กลุ่ม RPM | ช่วง RPM | เพลา Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01518ST3QIERB254T-W | 1765 | NEMA พรีเมียม (R) | 254T | ลด 92.4% | 23.25 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.75 " | ฿139,757 | |
02018ST3QIERB256T-W | 1765 | NEMA พรีเมียม (R) | 256T | ลด 93.0% | 25 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.75 " | ฿160,399 | |
02518ST3QIERB284T-W | 1765 | NEMA พรีเมียม (R) | 284T | ลด 93.6% | 26.5 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 2" | ฿212,716 | |
03018ST3QIERB286T-W | 1765 | NEMA พรีเมียม (R) | 286T | ลด 93.6% | 27 59 / 64 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 2" | ฿207,665 | |
04018ST3QIERB324T-W | 1775 | NEMA พรีเมียม (R) | 324T | ลด 94.1% | 29.5 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 2.25 " | ฿258,938 | |
05018ST3QIERB326T-W | 1775 | NEMA พรีเมียม (R) | 326T | ลด 94.5% | 31 7 / 64 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 2.25 " | ฿267,203 | |
00312EG3EL213T-W22 | 1175 | ซูเปอร์พรีเมียม | 213T | ลด 90.2% | 19.5 " | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.375 " | ฿57,163 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.