WESCO 261037 รถยกแบบยกเคาน์เตอร์บาลานซ์ ความจุ 1000 ปอนด์ ยก 56 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | น้ำหนักถ่วงดุล |
สี | สีแดง |
ความสูงของส้อมยกขึ้น | 56 " |
ความยาวส้อม | 25 " |
ความกว้างส้อม | 3" |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
โหลดศูนย์ | 13 " |
ความสูงโดยรวม | 72 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 59.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 26.5 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เวสโก-261037.pdf |
โรลเลอร์ Dia | 4" |
วัสดุลูกกลิ้ง | Polyolefin |
วัสดุล้อ | Polyolefin |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 252 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 151.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 67.31 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.