WESCO 272744 รถลากพาเลทแบบปรับได้ ล้อโพลียูรีเทน ความจุ 5500 ปอนด์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถลากพาเลต |
สี | สีฟ้า / สีเทา |
ความสูงของส้อมลดลง | 3" |
ความสูงของส้อมยกขึ้น | 8" |
ความยาวส้อม | 48 " |
ความกว้างส้อม | 6" |
จัดการ | เคลือบยาง |
ความจุโหลด | 5500 ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 47 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 63 " |
ความกว้างโดยรวม | 27 " |
เดือย | องศา 200 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เวสโก-272744.pdf |
โรลเลอร์ Dia | 3" |
วัสดุลูกกลิ้ง | โมลดอนยูรีเทน |
วัสดุล้อ | โมลดอนยูรีเทน |
ความกว้างข้ามส้อม | 21 "- 27" |
ความกว้างระหว่างส้อม | 9 "- 15" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 119.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 160.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 68.58 |
A. รถลากพาเลท Wesco 272744 มีกำลังการผลิตสูงสุด 5500 ปอนด์
A. แม่แรงพาเลทนี้สามารถรับน้ำหนักได้สูงถึง 8 นิ้ว และสูงได้ถึง 3 นิ้ว
A. เมื่อใช้แม่แรงพาเลทแบบแมนนวล ให้ดันสินค้าไปข้างหน้าเสมอ การดึงสัมภาระไปข้างหลังอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บที่หลังอย่างรุนแรง
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.