WESCO 273514 เครื่องยกกว้านมือพร้อมฐานรองปรับระดับได้ ความจุ 500 ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถยกกว้านมือ |
ฐาน | Straddle ปรับได้ |
ขาฐานด้านใน Dia | 21.5 "- 36" |
ขาฐานด้านนอก Dia | 29 44 |
ความยาวส้อม | 22.5 " |
ความกว้างส้อม | 4" |
ความสูงในการยกสูงสุด | 71 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 2" |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
โหลดศูนย์ | 11.25 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม / เหล็ก |
ความลึกโดยรวม | 43 " |
ความสูงโดยรวม | 68 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 43 " |
ความกว้างโดยรวม | 29 " |
ขับเคลื่อนด้วย | กว้านมือ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 69.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 172.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 109.22 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 73.66 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ฐาน | ความสูงในการยกสูงสุด | ยกสูงขั้นต่ำ | ความจุโหลด | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273510 | 24 " | คงที่ | 120.5 " | 3.5 " | 400 ปอนด์ | 35 " | 68 " | 35 " | ฿78,633 | ||
273511 | 24 " | คงที่ | 71 " | 3.5 " | 500 ปอนด์ | 35 " | 68 " | 35 " | ฿79,906 | ||
273512 | 29 " | Straddle ปรับได้ | 165.5 " | 2" | 350 ปอนด์ | 43 " | 79 " | 43 " | ฿101,925 | RFQ
| |
273513 | 29 " | Straddle ปรับได้ | 120.5 " | 2" | 400 ปอนด์ | 43 " | 68 " | 43 " | ฿96,342 | ||
273515 | 29 " | Straddle ถ่วงดุล | 140 " | 2" | 350 ปอนด์ | 47 " | 68 " | 47 " | ฿93,514 | ||
273516 | 29 " | Straddle ถ่วงดุล | 120.5 " | 2" | 400 ปอนด์ | 47 " | 68 " | 47 " | ฿106,749 | ||
273517 | 29 " | Straddle ถ่วงดุล | 71 " | 2" | 500 ปอนด์ | 47 " | 68 " | 47 " | ฿86,622 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.