<span Class='notranslate'>Westward </span> 11z422 | Multi-bit Screwdriver Ratchet 4-in-1 5pc | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 11Z422 ไขควงหลายบิต Ratchet 4-in-1 5pc | AA3YUL

WESTWARD 11Z422 วงล้อไขควงหลายบิต 4-อิน-1 5 ชิ้น

In Stock
รายการ: AA3YUL รุ่น: 11Z422

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿1,886 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไขควงหลายบิต
ประเภท Bit Retainerการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
สไตล์บิตสิ้นสุดวันที่เดียว
ขนาดไดรฟ์1 / 4 "
ประเภทตัวขับเสียง4 в-1
เสร็จสิ้นฟอสเฟตสีดำ
จัดการออกแบบพีพี,ทีพีอาร์
จำนวนชิ้น5
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ12 "
แอพพลิเคชันหลักวัตถุประสงค์ทั่วไป
ratchetingใช่
วัสดุก้านS2 Steel
ประเภทก้านของแข็ง
ขนาดรวมฟิลลิป # 1, # 2, Slotted 1/4 ", 5/16"
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.61
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)33.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8207906000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดไดรฟ์เสร็จสิ้นจัดการออกแบบจำนวนชิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁวัสดุก้านขนาดรวมราคา
WESTWARD 10J159 ชุดไขควงหลายบิต Chuck 32 ชิ้น | AA2GTZ 10J1591 / 4 "พ่นทรายพีพี, ทีพีวี327"เหล็กHex 1/16 ", 5/64", 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", 1/4 ", ฟิลลิป # 0, # 1, # 3, (2) # 2, Robertson Square Recess # 0, # 1, # 2, # 3, Slotted 1/8 ", 9/32", (2) 3/16 ", (2) 1/4", Torx (R) T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40฿4,371
WESTWARD 401L10 ไขควงหลายบิต 6 ชิ้น เอนกประสงค์ ความยาว 7-9/16" | AX3MAZ 401L101/4 ", 5/16"Chromeกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™67 9 / 16 "แม็กเหล็กPH1 x 3/16 "Slotted, PH2 x 9/32" Slotted, Hex 1/4 "x Hex 5/16"฿289
RFQ
WESTWARD 401L11 ไขควงหลายบิต 2 ชิ้น เอนกประสงค์ ความยาว 7-5/64" | AX3MBA 401L111 / 4 "Chromeกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™27 5 / 64 "แม็กเหล็กPH2 x 1/4 "Slotted฿183
RFQ
WESTWARD 401L09 ไขควงหลายดอก 2 ชิ้น 2-in-1 เอนกประสงค์ ความยาวโดยรวม 3-3/4 นิ้ว | CD2MNK 401L095 / 16 "Chromeกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™23.75 "แม็กเหล็กPH2 x 1/4 "Slotted฿160
WESTWARD 401L13 ไขควงหลายดอก 9 ชิ้น 9-in-1 เอนกประสงค์ ความยาวโดยรวม 7-3/8 นิ้ว | CD2MNL 401L131/4",3/8",5/16"Chrome สำหรับ Shank, สังกะสีฟอสเฟตสำหรับ Bitsที่จับเบาะ97.375 "แม็กเหล็ก-฿400
WESTWARD 401K85 ไขควงหลายดอก ขนาดปลาย #0/#00/1/8 นิ้ว/5/32 นิ้ว 4 เคล็ดลับ ความยาวโดยรวม 6 1/4 นิ้ว | CU9YBF 401K85-------฿272
WESTWARD 401K75 ไขควงหลายดอก ขนาดปลาย #0/#000/1/16 นิ้ว 5/32 นิ้ว 4 เคล็ดลับ ความยาวโดยรวม 5 นิ้ว | CU9YBG 401K75-------฿125

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 11Z422 วงล้อไขควงหลายบิต 4-อิน-1 5 ชิ้น
฿1,886 / หน่วย