Westward 401l13 | ไขควงหลายดอก 9 ชิ้น 9 อิน 1 เอนกประสงค์ ความยาวรวม 7-3/8 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 401L13 ไขควงหลายดอก 9 ชิ้น 9-in-1 เอนกประสงค์ ความยาวโดยรวม 7-3/8 นิ้ว | CD2MNL

WESTWARD 401L13 ไขควงหลายบิต 9 ชิ้น 9-in-1 เอนกประสงค์ ความยาวรวม 7-3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: CD2MNL รุ่น: 401L13
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
฿400 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไขควงหลายบิต
ประเภท Bit Retainerตลับลูกลื่น
สไตล์บิตPhillips, Robertson Square Recess, Slotted
ขนาดไดรฟ์1/4",3/8",5/16"
ประเภทตัวขับเสียง9 в-1
เสร็จสิ้นChrome สำหรับ Shank, สังกะสีฟอสเฟตสำหรับ Bits
จัดการออกแบบที่จับเบาะ
วัสดุS2 Steel
จำนวนชิ้น9
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.375 "
แอพพลิเคชันหลักวัตถุประสงค์ทั่วไป
ratchetingไม่
วัสดุก้านแม็กเหล็ก
ประเภทก้านของแข็ง
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดไดรฟ์เสร็จสิ้นจัดการออกแบบจำนวนชิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁวัสดุก้านขนาดรวมราคา
WESTWARD 10J159 ชุดไขควงหลายบิต Chuck 32 ชิ้น | AA2GTZ 10J1591 / 4 "พ่นทรายพีพี, ทีพีวี327"เหล็กHex 1/16 ", 5/64", 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", 1/4 ", ฟิลลิป # 0, # 1, # 3, (2) # 2, Robertson Square Recess # 0, # 1, # 2, # 3, Slotted 1/8 ", 9/32", (2) 3/16 ", (2) 1/4", Torx (R) T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40฿4,371
WESTWARD 11Z422 ไขควงหลายบิต Ratchet 4-in-1 5pc | AA3YUL 11Z4221 / 4 "ฟอสเฟตสีดำพีพี,ทีพีอาร์512 "S2 Steelฟิลลิป # 1, # 2, Slotted 1/4 ", 5/16"฿1,886
WESTWARD 401L10 ไขควงหลายบิต 6 ชิ้น เอนกประสงค์ ความยาว 7-9/16" | AX3MAZ 401L101/4 ", 5/16"Chromeกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™67 9 / 16 "แม็กเหล็กPH1 x 3/16 "Slotted, PH2 x 9/32" Slotted, Hex 1/4 "x Hex 5/16"฿289
RFQ
WESTWARD 401L11 ไขควงหลายบิต 2 ชิ้น เอนกประสงค์ ความยาว 7-5/64" | AX3MBA 401L111 / 4 "Chromeกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™27 5 / 64 "แม็กเหล็กPH2 x 1/4 "Slotted฿183
RFQ
WESTWARD 401L09 ไขควงหลายดอก 2 ชิ้น 2-in-1 เอนกประสงค์ ความยาวโดยรวม 3-3/4 นิ้ว | CD2MNK 401L095 / 16 "Chromeกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™23.75 "แม็กเหล็กPH2 x 1/4 "Slotted฿160
WESTWARD 401K85 ไขควงหลายดอก ขนาดปลาย #0/#00/1/8 นิ้ว/5/32 นิ้ว 4 เคล็ดลับ ความยาวโดยรวม 6 1/4 นิ้ว | CU9YBF 401K85-------฿272
WESTWARD 401K75 ไขควงหลายดอก ขนาดปลาย #0/#000/1/16 นิ้ว 5/32 นิ้ว 4 เคล็ดลับ ความยาวโดยรวม 5 นิ้ว | CU9YBG 401K75-------฿125

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 401L13 ไขควงหลายบิต 9 ชิ้น 9-in-1 เอนกประสงค์ ความยาวรวม 7-3/8 นิ้ว
฿400 / หน่วย