WESTWARD 401L10 ไขควงหลายบิต 6 ชิ้น เอนกประสงค์ ความยาว 7-9/16"
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไขควงหลายบิต |
ประเภท Bit Retainer | แม่เหล็ก |
สไตล์บิต | ฟิลลิปส์, Slotted |
ขนาดไดรฟ์ | 1/4 ", 5/16" |
ประเภทตัวขับเสียง | 6 в-1 |
เสร็จสิ้น | Chrome |
จัดการออกแบบ | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ |
จำนวนชิ้น | 6 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 7 9 / 16 " |
แอพพลิเคชันหลัก | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
ratcheting | ไม่ |
วัสดุก้าน | แม็กเหล็ก |
ประเภทก้าน | ของแข็ง |
ขนาดรวม | PH1 x 3/16 "Slotted, PH2 x 9/32" Slotted, Hex 1/4 "x Hex 5/16" |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.15 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดไดรฟ์ | เสร็จสิ้น | จัดการออกแบบ | จำนวนชิ้น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | วัสดุก้าน | ขนาดรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10J159 | 1 / 4 " | พ่นทราย | พีพี, ทีพีวี | 32 | 7" | เหล็ก | Hex 1/16 ", 5/64", 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", 1/4 ", ฟิลลิป # 0, # 1, # 3, (2) # 2, Robertson Square Recess # 0, # 1, # 2, # 3, Slotted 1/8 ", 9/32", (2) 3/16 ", (2) 1/4", Torx (R) T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 | ฿4,371 | ||
11Z422 | 1 / 4 " | ฟอสเฟตสีดำ | พีพี,ทีพีอาร์ | 5 | 12 " | S2 Steel | ฟิลลิป # 1, # 2, Slotted 1/4 ", 5/16" | ฿1,886 | ||
401L11 | 1 / 4 " | Chrome | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ | 2 | 7 5 / 64 " | แม็กเหล็ก | PH2 x 1/4 "Slotted | ฿183 | RFQ
| |
401L09 | 5 / 16 " | Chrome | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ | 2 | 3.75 " | แม็กเหล็ก | PH2 x 1/4 "Slotted | ฿160 | ||
401L13 | 1/4",3/8",5/16" | Chrome สำหรับ Shank, สังกะสีฟอสเฟตสำหรับ Bits | ที่จับเบาะ | 9 | 7.375 " | แม็กเหล็ก | - | ฿400 | ||
401K85 | - | - | - | - | - | - | - | ฿272 | ||
401K75 | - | - | - | - | - | - | - | ฿125 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.