Westward 13h893 | เครื่องย้ำหางปลาหกเหลี่ยม Manual 7-4/0 Awg | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 13H893 Crimper Hexagon Manual 7-4 / 0 Awg | AA4XYQ

WESTWARD 13H893 Crimper หกเหลี่ยม คู่มือ 7-4/0 Awg

In Stock
รายการ: AA4XYQ รุ่น: 13H893
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
฿8,856 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นCrimper
ปรับด้วยมือ
ความจุ7-4 / 0 AWG
ตัดไม่
ประเภทการจัดการยาง
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ24.875 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.52
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)64.77
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.59
รหัส HS8203206060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • แถบ (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุประเภทการจัดการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
WESTWARD 13H884 คู่มือ Crimper Ratchet | AA4XYG 13H8848P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ-11, And 6P2Cโพรพิลีน7.5 "฿1,359
WESTWARD 13H894 Crimper Hexagon Manual 10-1 / 0 Awg | AA4XYR 13H89410-1 / 0 AWGยาง15.375 "฿4,521
WESTWARD 13H895 Crimper Ratchet Manual 7 ถึง 17 Awg | AA4XYT 13H8957 ถึง 17 AWGTPR9"฿1,992
WESTWARD 13H896 Crimper Ratchet Manual 10 ถึง 20 Awg | AA4XYU 13H89610 ถึง 20 AWGTPR9"฿990
WESTWARD 22UN74 Crimper Plastic Dip 10 ถึง 22 Awg 9-1 / 2 In | AB7FBN 22 มิถุนายน 7410 ถึง 22 AWGพลาสติกจุ่ม9.5 "฿1,353
WESTWARD 22UN75 Crimper / cut Pvc 10 ถึง 22 Awg 9-5 / 8 In | AB7FBP 22 มิถุนายน 7510 ถึง 22 AWGพีวีซี9.625 "฿1,482

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 13H893 Crimper หกเหลี่ยม คู่มือ 7-4/0 Awg
฿8,856 / หน่วย