Westward 13h896 | คีมย้ำหางปลา Manual 10 ถึง 20 Awg | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 13H896 Crimper Ratchet Manual 10 ถึง 20 Awg | AA4XYU

WESTWARD 13H896 Crimper Ratchet คู่มือการใช้งาน 10 ถึง 20 Awg

In Stock
รายการ: AA4XYU รุ่น: 13H896

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿990 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นCrimper
ปรับด้วยมือ
ความจุ10 ถึง 20 AWG
ตัดไม่
ประเภทการจัดการTPR
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ9"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.57
ความสูงของเรือ (ซม.)12.45
ความยาวเรือ (ซม.)28.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.11
รหัส HS8203206060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • แถบ (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุประเภทการจัดการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
WESTWARD 13H884 คู่มือ Crimper Ratchet | AA4XYG 13H8848P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ-11, And 6P2Cโพรพิลีน7.5 "฿1,359
WESTWARD 13H893 Crimper Hexagon Manual 7-4 / 0 Awg | AA4XYQ 13H8937-4 / 0 AWGยาง24.875 "฿8,856
WESTWARD 13H894 Crimper Hexagon Manual 10-1 / 0 Awg | AA4XYR 13H89410-1 / 0 AWGยาง15.375 "฿4,521
WESTWARD 13H895 Crimper Ratchet Manual 7 ถึง 17 Awg | AA4XYT 13H8957 ถึง 17 AWGTPR9"฿1,992
WESTWARD 22UN74 Crimper Plastic Dip 10 ถึง 22 Awg 9-1 / 2 In | AB7FBN 22 มิถุนายน 7410 ถึง 22 AWGพลาสติกจุ่ม9.5 "฿1,353
WESTWARD 22UN75 Crimper / cut Pvc 10 ถึง 22 Awg 9-5 / 8 In | AB7FBP 22 มิถุนายน 7510 ถึง 22 AWGพีวีซี9.625 "฿1,482

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 13H896 Crimper Ratchet คู่มือการใช้งาน 10 ถึง 20 Awg
฿990 / หน่วย