WESTWARD 1JYU6 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 6/12v (m) 100 A เริ่มต้น
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ |
ความยาวของสาย | 6ft |
เวลาชาร์จ 12V | 2 ถึง 4 ชม. |
อินพุต | 2.7A |
แมนนวล (M) / อัตโนมัติ (A) | M |
ความลึกโดยรวม | 6.5 " |
ความสูงโดยรวม | 5" |
ความกว้างโดยรวม | 9.5 " |
แอมป์พิกัด UL 12V | 2/15 |
แอมป์พิกัด UL 6V | 15 |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.03 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.38 |
รหัส HS | 8504409550 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.