ไปทางทิศตะวันตก 22pn72 | ค้อนทุบเหล็ก/พีวีซี 32 ออนซ์ 13-1/2 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 22PN72 ค้อนทุบเหล็ก / พีวีซี 32 ออนซ์ 13-1 / 2 นิ้ว | AB6YFK

WESTWARD 22PN72 ค้อนทุบเหล็ก/พีวีซี 32 ออนซ์ 13-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB6YFK รุ่น: 22PN72
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
฿1,153 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นค้อนทุบตาย
เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า2.125 "
จัดการเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำฝา PVC
สีของมือจับสีน้ำเงิน
จัดการวัสดุพีวีซีมากกว่าเหล็ก
หัวสีสีน้ำเงิน
ความยาวหัว3.875 "
วัสดุหัวเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ, PVC Cover w / Steel Shot
น้ำหนักหัวออนซ์ 32
ไม่จอดไม่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ13.5 "
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.01
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8205206000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นน้ำหนักหัวเส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้าจัดการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁสีของมือจับจัดการวัสดุหัวสีความยาวหัวราคา
WESTWARD 22PN70 ค้อนทุบ เหล็ก/พีวีซี หัว 64 ออนซ์ ยาว 14-3/8" | AB6YFH 22PN 70ออนซ์ 642.625 "เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำฝา PVC14.375 "สีน้ำเงินพีวีซีมากกว่าเหล็กสีน้ำเงิน5.25 "฿1,781
WESTWARD 22PN71 Dead Blow Hammer Steel / pvc 48 Ounce 13-3 / 4 In | AB6YFJ 22PN 71ออนซ์ 482.375 "เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำฝา PVC13.75 "สีน้ำเงินพีวีซีมากกว่าเหล็กสีน้ำเงิน4.875 "฿1,404
WESTWARD 22PN73 Dead Blow Hammer Steel / pvc 8 Ounce 10-5 / 8 In | AB6YFL 22PN 73ออนซ์ 81.75 "เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำฝา PVC10.625 "สีน้ำเงินพีวีซีมากกว่าเหล็กสีน้ำเงิน3.125 "฿496
WESTWARD 4YR64 ค้อนทุบตาย 1 1/8 Lb เหล็กพร้อมยาง | AE2NRJ 4YR64ออนซ์ 181.5 "เหล็กหุ้มด้วยยาง12.5 "Blackยางทับเหล็กBlack3.625 "฿838
WESTWARD 4YR66 ค้อนทุบตาย 2 1/4 ปอนด์เหล็กพร้อมยาง | AE2NRK 4YR66ออนซ์ 371.75 "เหล็กหุ้มด้วยยาง16.5 "Blackยางทับเหล็กBlack4.38 "฿1,124
WESTWARD 5MX32 Hammer Dead Blow 14 ออนซ์ | AE4VCF 5MX32ออนซ์ 141.125 "เหล็กหุ้มด้วยยาง11.5 "Blackยางทับเหล็กBlack3.25 "฿625
WESTWARD 5MX33 Hammer Dead Blow 51 ออนซ์ | AE4VCG 5MX33ออนซ์ 512"เหล็กหุ้มด้วยยาง14.875 "Blackยางทับเหล็กBlack5"฿1,595

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 22PN72 ค้อนทุบเหล็ก/พีวีซี 32 ออนซ์ 13-1/2 นิ้ว
฿1,153 / หน่วย