Westward 4yr66 | ค้อนลมตาย 2 1/4 Lb เหล็กพร้อมยาง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 4YR66 ค้อนทุบตาย 2 1/4 ปอนด์เหล็กพร้อมยาง | AE2NRK

WESTWARD 4YR66 ค้อนตีตาย เหล็ก 2 1/4 ปอนด์ พร้อมยาง

In Stock
รายการ: AE2NRK รุ่น: 4YR66
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
฿1,124 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นค้อนทุบตาย
เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า1.75 "
จัดการเหล็กหุ้มด้วยยาง
สีของมือจับBlack
จัดการวัสดุยางทับเหล็ก
หัวสีBlack
ความยาวหัว4.38 "
วัสดุหัวเหล็ก w / ยาง
น้ำหนักหัวออนซ์ 37
ไม่จอดไม่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ16.5 "
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
ชนิดภาพเขียนระเบิดตาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.97
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)35.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS4016996050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นน้ำหนักหัวเส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้าจัดการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁสีของมือจับจัดการวัสดุหัวสีความยาวหัวราคา
WESTWARD 22PN70 ค้อนทุบ เหล็ก/พีวีซี หัว 64 ออนซ์ ยาว 14-3/8" | AB6YFH 22PN 70ออนซ์ 642.625 "เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำฝา PVC14.375 "สีน้ำเงินพีวีซีมากกว่าเหล็กสีน้ำเงิน5.25 "฿1,781
WESTWARD 22PN71 Dead Blow Hammer Steel / pvc 48 Ounce 13-3 / 4 In | AB6YFJ 22PN 71ออนซ์ 482.375 "เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำฝา PVC13.75 "สีน้ำเงินพีวีซีมากกว่าเหล็กสีน้ำเงิน4.875 "฿1,404
WESTWARD 22PN72 ค้อนทุบเหล็ก / พีวีซี 32 ออนซ์ 13-1 / 2 นิ้ว | AB6YFK 22PN 72ออนซ์ 322.125 "เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำฝา PVC13.5 "สีน้ำเงินพีวีซีมากกว่าเหล็กสีน้ำเงิน3.875 "฿1,153
WESTWARD 22PN73 Dead Blow Hammer Steel / pvc 8 Ounce 10-5 / 8 In | AB6YFL 22PN 73ออนซ์ 81.75 "เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำฝา PVC10.625 "สีน้ำเงินพีวีซีมากกว่าเหล็กสีน้ำเงิน3.125 "฿496
WESTWARD 4YR64 ค้อนทุบตาย 1 1/8 Lb เหล็กพร้อมยาง | AE2NRJ 4YR64ออนซ์ 181.5 "เหล็กหุ้มด้วยยาง12.5 "Blackยางทับเหล็กBlack3.625 "฿838
WESTWARD 5MX32 Hammer Dead Blow 14 ออนซ์ | AE4VCF 5MX32ออนซ์ 141.125 "เหล็กหุ้มด้วยยาง11.5 "Blackยางทับเหล็กBlack3.25 "฿625
WESTWARD 5MX33 Hammer Dead Blow 51 ออนซ์ | AE4VCG 5MX33ออนซ์ 512"เหล็กหุ้มด้วยยาง14.875 "Blackยางทับเหล็กBlack5"฿1,595

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 4YR66 ค้อนตีตาย เหล็ก 2 1/4 ปอนด์ พร้อมยาง
฿1,124 / หน่วย