จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 22UW57 ดอกสว่านเจาะกระแทก Sds Max 5/8 x 22-1 / 2 In | AB7FKP

WESTWARD 22UW57 ดอกสว่านกระแทก Sds Max 5/8 x 22-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB7FKP รุ่น: 22UW57
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
฿3,629 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกสว่านค้อน
บิต Dia5 / 8 "
ความยาวของการเจาะ16 "
จำนวนหัวตัด4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ22.5 "
รูปร่างก้านSDS สูงสุด
ขนาดก้าน45 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.57
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)68.58
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8207502030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นบิต Diaความยาวของการเจาะจำนวนหัวตัด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁรูปร่างก้านขนาดก้านราคา
WESTWARD 22UV47 ดอกสว่านเจาะกระแทก Sds Plus 5/32 x 6 In | AB7FGQ 22UV475 / 32 "4"26"SDS Plus25 / 64 "฿441
WESTWARD 22UV52 ดอกสว่านกระแทก Sds Plus 3/16 x 12 นิ้ว | AB7FGU 22UV523 / 16 "10 "212 "SDS Plus25 / 64 "฿788
WESTWARD 22UV56 ดอกสว่านกระแทก Sds Plus 1/4 x 6 In | AB7FGW 22UV561 / 4 "4"26"SDS Plus25 / 64 "฿315
WESTWARD 22UV58 ดอกสว่านเจาะกระแทก Sds Plus 1/4 x 12 In | AB7FGX 22UV581 / 4 "10 "212 "SDS Plus25 / 64 "฿777
WESTWARD 22UV61 ดอกสว่านเจาะกระแทก Sds Plus 5/16 x 12 In | AB7FHA 22UV615 / 16 "10 "212 "SDS Plus25 / 64 "฿897
WESTWARD 22UV62 ดอกสว่านเจาะกระแทก Sds Plus 3/8 x 6 In | AB7FHB 22UV623 / 8 "4"26"SDS Plus25 / 64 "฿414
WESTWARD 22UV64 ดอกสว่านเจาะกระแทก Sds Plus 3/8 x 12 In | AB7FHD 22UV643 / 8 "10 "212 "SDS Plus25 / 64 "฿732

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 22UW57 ดอกสว่านกระแทก Sds Max 5/8 x 22-1/2 นิ้ว
฿3,629 / หน่วย