WESTWARD 32PJ48 กระเป๋าใส่เครื่องมือ 19 ช่อง 19-1/2 x 7 x 18
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระเป๋าเป้เครื่องมือ |
วัสดุพื้นฐาน | เส้นใยสังเคราะห์ |
ประเภทปิดบัญชี | ซิป |
สี | Black |
วัสดุ | โพลีเอสเตอร์ขีปนาวุธ 1680D |
จำนวนกระเป๋าด้านใน | 15 |
จำนวนกระเป๋าด้านนอก | 4 |
จำนวนชิ้น | 1 |
จำนวนกระเป๋า | 19 |
ความลึกโดยรวม | 7" |
ความสูงโดยรวม | 18 " |
ความกว้างโดยรวม | 19.5 " |
กระเป๋าทั่วไปหรือแอปพลิเคชั่น Tote | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | จำนวนกระเป๋าด้านใน | จำนวนกระเป๋าด้านนอก | จำนวนกระเป๋า | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32PJ49 | โพลีเอสเตอร์ 600D | 19 | 3 | 22 | 6.75 " | 19 " | 17 " | ฿4,205 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.