WESTWARD 39D764 เครื่องพ่นยามือถือ 3 แกลลอน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องพ่นสารเคมีมือถือ |
เข้ากันได้กับ | น้ำยาทำความสะอาดน้ำยาล้างไขมันน้ำมันเจาะตัวทำละลายและน้ำมันหล่อลื่น |
กรอกขนาดเปิด | 4" |
ความยาวท่อ | 46 " |
วัสดุท่อ | พีวีซี |
ในถังกรอง | Y |
วัสดุหัวฉีด | เอทิลีน |
ประเภทหัวฉีด | กรวยปรับได้ |
ช่วงความดัน | 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ปล่อยแรงดัน | ใช่ |
ความจุถัง | 3 แกลลอน. |
วัสดุถัง | เอทิลีน |
ความยาวไม้กายสิทธิ์ | 18 " |
วัสดุไม้กายสิทธิ์ | โพรพิลีน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 64.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 23.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.08 |
รหัส HS | 8424819090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวท่อ | วัสดุท่อ | ช่วงความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
12U481 | 42 " | พีวีซี / ไนลอนเสริม | 35 ถึง 45 psi | ฿3,102 | ||
39D762 | 46 " | พีวีซี | 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿3,439 | ||
39D763 | 46 " | พีวีซี | 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿4,838 | ||
39D765 | 46 " | พีวีซี | 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿4,188 | ||
39D766 | 46 " | พีวีซี | 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿3,977 | ||
39D767 | 38 " | พีวีซี | 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿4,551 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.