ไปทางทิศตะวันตก 40jd58 | มีดจานสียืดหยุ่น 1-3/16 สแตนเลส | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 40JD58 มีด Palette Flexible 1-3 / 16 Stainless Steel | AH9LKN

WESTWARD 40JD58 มีดจานสี 1-3/16 สแตนเลสแบบยืดหยุ่น

In Stock
รายการ: AH9LKN รุ่น: 40JD58
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
฿379 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมีด Palette
ความยาวใบมีด5 15 / 16 "
วัสดุใบมีดเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทใบมีดครึ่งถัง
ความกว้างใบมีด1.187 "
สีโดยธรรมชาติ
จัดการออกแบบตรงกับรูแขวน
ความยาวจับ4.875 "
จัดการวัสดุไม้เนื้อแข็ง
หมวดย่อยมีด / มีดโกนไม้พาย
จำนวนขอบ0
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ10 11 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)27.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • ไม่จอด: ไม่
  • มีดฉาบ / ใบมีดมีดโกนความยืดหยุ่น: ยืดหยุ่น

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวใบมีดความกว้างใบมีด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
WESTWARD 40JD55 มีดจานยืดหยุ่น 1-3/8 สแตนเลส | AH9LKK 40JD557.875 "1.375 "8.75 "฿249
WESTWARD 40JD56 มีด Palette Flexible 15/16 Stainless Steel | AH9LKL 40JD563 15 / 16 "15 / 16 "12 11 / 16 "฿216
WESTWARD 40JD57 มีด Palette Flexible 1-1 / 4 Stainless Steel | AH9LKM 40JD577.125 "1.25 "11.875 "฿146

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 40JD58 มีดจานสี 1-3/16 สแตนเลสแบบยืดหยุ่น
฿379 / หน่วย