WESTWARD 48RJ72 ตู้ไฟ สีแดง 4 ลิ้นชัก ระดับกลาง สูง 9-5/8"
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน้าอกระดับกลาง |
สี | สีแดง |
องค์ประกอบ | 22-3 / 8 "W Center Bank: (4) 10-3 / 4" D x 1-15 / 16 "H |
ความลึก | 12.5 " |
ความจุลิ้นชัก | 55 ปอนด์ |
สีลิ้นชัก | สีแดง |
สไลด์ลิ้นชัก | ตลับลูกลื่น |
คะแนนหน้าที่ | งานเบา |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | เพื่อ 21 24 |
จัดการออกแบบ | พลาสติก |
ความสูง | 9.625 " |
โหลดคะแนน | 165 ปอนด์ |
ระบบล็อค | ล็อคกุญแจท่อ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนลิ้นชัก | 3 |
จำนวนที่จับ | 2 |
ความจุ | 1348 ลบ.ม. ใน. |
ความกว้าง | 26.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.77 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จัดการออกแบบ | สีผิวกาย | สี | ความสูง | โหลดคะแนน | ระบบล็อค | ความจุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32H848 | ด้านข้างพับ | - | สีแดง | 10.625 " | 240 ปอนด์ | กุญแจล็อคภายในทรงกระบอก | 2287 ลบ.ม. ใน. | 26 5 / 16 " | ฿11,194 | ||
32H849 | - | - | Black | 10.625 " | 240 ปอนด์ | กุญแจล็อคภายในทรงกระบอก | 2287 ลบ.ม. ใน. | 26 5 / 16 " | ฿11,194 | ||
32H850 | ด้านข้างพับ | - | สีน้ำเงิน | 10.625 " | 240 ปอนด์ | กุญแจล็อคภายในทรงกระบอก | 2287 ลบ.ม. ใน. | 26 5 / 16 " | ฿11,194 | ||
49EV 14 | - | สีแดง | ผงเคลือบสีแดง | - | - | คีย์ | 7203 ลบ.ม. | - | ฿22,877 | RFQ
| |
49EV 15 | - | Black | ผงเคลือบสีดำ | - | - | คีย์ | 7203 ลบ.ม. | - | ฿22,877 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.