WESTWARD 32H849 อกกลาง 26-5/16 x 18 x 10-5/8 สีดำ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน้าอกระดับกลาง |
ขนาดล้อ | 5 "x 2" |
ประเภทล้อ | แบริ่งลูกกลิ้ง, (2) แก้ไขด้วยล็อค, (2) หมุน |
วัสดุล้อเลื่อน | ยางเทอร์โมพลาสติก |
สี | Black |
องค์ประกอบ | ธนาคารกลาง: 22-5 / 8W x 14-13 / 16D, (2) 2H, (1) 2-15 / 16H |
ความลึก | 16-15 / 16 " |
ความจุลิ้นชัก | 80 ปอนด์ |
สไลด์ลิ้นชัก | ตลับลูกลื่น |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | เพื่อ 20 22 |
จัดการ | ท่อด้านข้าง |
ความสูง | 10.625 " |
โหลดคะแนน | 240 ปอนด์ |
ระบบล็อค | กุญแจล็อคภายในทรงกระบอก |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนลิ้นชัก | 3 |
จำนวนที่จับ | 2 |
จำนวนชั้นวาง | 0 |
ความจุ | 2287 ลบ.ม. ใน. |
ความกว้าง | 26 5 / 16 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | EVA |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.82 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.53 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จัดการออกแบบ | สีผิวกาย | สี | ความสูง | โหลดคะแนน | ระบบล็อค | ความจุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32H848 | ด้านข้างพับ | - | สีแดง | 10.625 " | 240 ปอนด์ | กุญแจล็อคภายในทรงกระบอก | 2287 ลบ.ม. ใน. | 26 5 / 16 " | ฿11,194 | ||
32H850 | ด้านข้างพับ | - | สีน้ำเงิน | 10.625 " | 240 ปอนด์ | กุญแจล็อคภายในทรงกระบอก | 2287 ลบ.ม. ใน. | 26 5 / 16 " | ฿11,194 | ||
48RJ72 | พลาสติก | - | สีแดง | 9.625 " | 165 ปอนด์ | ล็อคกุญแจท่อ | 1348 ลบ.ม. ใน. | 26.38 " | ฿6,791 | RFQ
| |
49EV 14 | - | สีแดง | ผงเคลือบสีแดง | - | - | คีย์ | 7203 ลบ.ม. | - | ฿22,877 | RFQ
| |
49EV 15 | - | Black | ผงเคลือบสีดำ | - | - | คีย์ | 7203 ลบ.ม. | - | ฿22,877 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.