WESTWARD 49EV14 Intermediate Chest, Powder Coated Red, Light Duty, ความกว้าง 42 นิ้ว, ความลึก 19 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน้าอกระดับกลาง |
ประเภทแบริ่ง | ตลับลูกลื่น |
สีผิวกาย | สีแดง |
Body Finish | ผงเคลือบผิว |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็ก |
สี | ผงเคลือบสีแดง |
ขนาด | 42 "x 19" x 16 " |
สีลิ้นชัก | สีแดง |
วัสดุลิ้นชัก | เหล็ก |
คะแนนหน้าที่ | งานเบา |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความจุโหลด | ปอนด์ 300 |
ระบบล็อค | คีย์ |
จำนวนลิ้นชัก | 3 |
จำนวนที่จับ | 2 |
ความลึกโดยรวม | 19 " |
ขนาดโดยรวม | 42 "x 19" x 16 " |
ความสูงโดยรวม | 16 " |
ความกว้างโดยรวม | 42 " |
พิสัย | เพื่อ 1 5 |
ความจุ | 7203 ลบ.ม. |
สไตล์ | หน้าอกระดับกลาง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 49.95 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ไต้หวัน |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จัดการออกแบบ | สีผิวกาย | สี | ความสูง | โหลดคะแนน | ระบบล็อค | ความจุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32H848 | ด้านข้างพับ | - | สีแดง | 10.625 " | 240 ปอนด์ | กุญแจล็อคภายในทรงกระบอก | 2287 ลบ.ม. ใน. | 26 5 / 16 " | ฿11,194 | ||
32H849 | - | - | Black | 10.625 " | 240 ปอนด์ | กุญแจล็อคภายในทรงกระบอก | 2287 ลบ.ม. ใน. | 26 5 / 16 " | ฿11,194 | ||
32H850 | ด้านข้างพับ | - | สีน้ำเงิน | 10.625 " | 240 ปอนด์ | กุญแจล็อคภายในทรงกระบอก | 2287 ลบ.ม. ใน. | 26 5 / 16 " | ฿11,194 | ||
48RJ72 | พลาสติก | - | สีแดง | 9.625 " | 165 ปอนด์ | ล็อคกุญแจท่อ | 1348 ลบ.ม. ใน. | 26.38 " | ฿6,791 | RFQ
| |
49EV 15 | - | Black | ผงเคลือบสีดำ | - | - | คีย์ | 7203 ลบ.ม. | - | ฿22,877 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.