WESTWARD 4YP83 ชุดลูกบ๊อกซ์ 3/4 ไดรฟ์ 21 ชิ้น
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดซ็อกเก็ต |
รวมรูปแบบจุดซ็อกเก็ตแบบลึก | ไม่มี |
ขนาดไดรฟ์ | 3 / 4 " |
เสร็จสิ้น | Chrome |
รวมรูปแบบจุดซ็อกเก็ต Flex | ไม่มี |
จำนวนชิ้น | 21 |
SAE หรือเมตริก | เมตริก |
รวมซ็อกเก็ต | 12 พอยต์ มาตรฐาน: 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50 มม. |
มาตรฐาน รวมรูปแบบจุดซ็อกเก็ต | 12 |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.84 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 56.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.83 |
รหัส HS | 8204200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | มาตรฐาน รวมรูปแบบจุดซ็อกเก็ต | รวมรูปแบบจุดซ็อกเก็ตแบบลึก | ขนาดไดรฟ์ | Tether สามารถ | เสร็จสิ้น | ประเภทการวัด | จำนวนชิ้น | SAE หรือเมตริก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EZR9 | 6 | ไม่มี | 3 / 8 " | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | Chrome | - | 10 | เมตริก | ฿9,386 | ||
1KEH7 | 6 | 6 | 3 / 8 " | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | Chrome Vanadium เต็มรูปแบบ | - | 49 | SAE และเมตริก | ฿12,094 | ||
42W522 | 12 | ไม่มี | 1" | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | ชุบโครเมี่ยม | - | 17 | SAE | ฿33,532 | ||
4LXC7 | ไม่มี | 12 | 1 / 2 " | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | ชุบโครเมี่ยมขัดเงาเต็มรูปแบบ | - | 11 | SAE | ฿6,607 | ||
4PL 98 | 12 | 6 | 3 / 8 " | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | Chrome | - | 20 | SAE | ฿3,045 | ||
4 ปี 81 | 12 | ไม่มี | 3 / 4 " | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | Chrome | - | 21 | SAE | ฿54,956 | ||
53PN 25 | 6 | ไม่มี | 1 / 4 " | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | Chrome | SAE | 10 | - | ฿589 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.