WESTWARD 54DF94 คลองเลื่อย ประแจรวม เมตริก จำนวนชิ้น 12 จำนวนจุด 12
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประแจรวม |
เสร็จสิ้น | โปแลนด์เต็มรูปแบบ |
การเคลื่อนไหวของศีรษะ | คงที่ |
ฉนวนกันความร้อน | ไม่ |
จำนวนชิ้น | 12 |
จำนวนคะแนน | 12 |
สาขา | องศา 15 |
ช่วงความยาว | 20 ถึง 32mm |
การหันกลับ | ไม่ |
SAE หรือเมตริก | เมตริก |
รูปร่าง | ตรง |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | จำนวนชิ้น | จำนวนคะแนน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | SAE หรือเมตริก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54RZ14 | ซาติน | - | 12 | 12.375 " | เมตริก | ฿834 | RFQ
| |
54RY 65 | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | - | 12 | 5.875 " | SAE | ฿315 | RFQ
| |
54DF95 | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | 35 | 12 | - | SAE เมตริก | ฿10,573 | RFQ
| |
54DF97 | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | 20 | 6 | - | เมตริก | ฿4,329 | RFQ
| |
54DF93 | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | 14 | 12 | - | เมตริก | ฿3,141 | RFQ
| |
54DG 08 | ออกไซด์ดำ | 18 | 12 | - | SAE | ฿11,691 | RFQ
| |
54RZ51 | ซาติน | 8 | 12 | - | SAE | ฿2,176 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.