WESTWARD 55JA96 ประแจปอนด์ไมโครมิเตอร์ ฟุต-ปอนด์ นิวตัน-เมตร ไดรฟ์ 1 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประแจวัดแรงบิดไมโครมิเตอร์ |
ขนาดไดรฟ์ | 1" |
เสร็จสิ้น | Chrome |
สีของมือจับ | สีน้ำเงิน |
จัดการวัสดุ | อลูมิเนียม |
ประเภทการจัดการ | เคอเลด |
การเคลื่อนไหวของศีรษะ | ratcheting |
ประเภทหัว | Standard |
ฉนวนกันความร้อน | ใช่ |
วัสดุ | แม็กเหล็ก |
แม็กซ์ แรงบิด | 936 นาโนเมตร |
นาที. อาร์คสวิง | 11.25 องศา |
นาที. จำนวนรอบ | 5000 |
นาที. แรงบิด | 203 นาโนเมตร |
ไม่จอด | ไม่ |
จำนวนฟันเฟือง | 32 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 48 5 / 8 " |
ความกว้างโดยรวม | 2 3 / 4 " |
ตัวบ่งชี้ภาพ / เสียง | คลิกเสียง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.73 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ไต้หวัน |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความถูกต้อง | ขนาดไดรฟ์ | การเพิ่มมาตราส่วนหลัก | ช่วงมาตราส่วนหลัก | Tether สามารถ | จัดการ | ประเภทหัว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6PAH 9 | 16 " | +/- 4% CW, +/- 6% CCW | 3 / 8 " | 0.5 ฟุต - ปอนด์ | 15 ถึง 80 ฟุต - ปอนด์ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | อลูมิเนียม Knurled | Ratcheting ทรงกลม | ฿7,102 | ||
55JA 99 | 24 1 / 2 " | +/-4% CW, +/-6%CCW @20 ถึง 100% ของขนาดเต็ม | 1 / 2 " | 1 ฟุต-ปอนด์ | 50 ถึง 250 ft-lb | ไม่สามารถ Tether | knurled | คงที่ | ฿6,859 | ||
55JA 98 | 20 " | +/-4% CW, +/-6%CCW @20 ถึง 100% ของขนาดเต็ม | 1 / 2 " | 1 ฟุต-ปอนด์ | 20 ถึง 150 ft-lb | ไม่สามารถ Tether | knurled | คงที่ | ฿8,917 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.