Westward 6pah9 | ประแจปอนด์ 3/8 ขับ 15-80 ฟุต-ปอนด์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 6PAH9 ประแจวัดแรงบิด 3/8 ไดรฟ์ 15-80 ฟุต - ปอนด์ | AE9ZFZ

WESTWARD 6PAH9 ประแจปอนด์ 3/8 ขับ 15-80 ฟุต-ปอนด์

In Stock
รายการ: AE9ZFZ รุ่น: 6PAH9
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
฿7,102 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจวัดแรงบิดไมโครมิเตอร์
ความถูกต้อง+/- 4% CW, +/- 6% CCW
ใบรับรองการสอบเทียบใช่
ขนาดไดรฟ์3 / 8 "
จัดการอลูมิเนียม Knurled
ประเภทหัวRatcheting ทรงกลม
วัสดุโครมวานาเดียม
ประเภทการวัดฟุต - ปอนด์ / นิวตัน - เมตร
นาที. จำนวนรอบ5000
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ16 "
การเพิ่มมาตราส่วนหลัก0.5 ฟุต - ปอนด์
ช่วงมาตราส่วนหลัก15 ถึง 80 ฟุต - ปอนด์
มุมวงล้อองศา 5
การหมุนCW / ทวนเข็มนาฬิกา
การเพิ่มระดับรอง0.68nm
ช่วงสเกลทุติยภูมิ27.1 เพื่อ 115.2nm
การตั้งค่ารีเซ็ตอัตโนมัติหลังจากตั้งค่าแรงบิดสำเร็จ
ฟัน72
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
ตัวบ่งชี้ภาพ / เสียงคลิกเสียง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.46
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)50.04
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS8466100175
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • 6PAH9 คือการเปลี่ยน 23NN54 ที่แนะนำ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความถูกต้องขนาดไดรฟ์การเพิ่มมาตราส่วนหลักช่วงมาตราส่วนหลักTether สามารถจัดการประเภทหัวราคา
WESTWARD 55JA99 ประแจวัดแรงบิดไมโครมิเตอร์ 1/2 นิ้วคงที่ ความยาว 24-1/2 นิ้ว 50 ถึง 250 ฟุต-ปอนด์ | CE9VWE 55JA 9924 1 / 2 "+/-4% CW, +/-6%CCW @20 ถึง 100% ของขนาดเต็ม1 / 2 "1 ฟุต-ปอนด์50 ถึง 250 ft-lbไม่สามารถ Tetherknurledคงที่฿6,859
WESTWARD 55JA98 ประแจวัดแรงบิดไมโครมิเตอร์ 1/2 นิ้วคงที่ ความยาว 20 นิ้ว 20 ถึง 150 ฟุต-ปอนด์ | CE9VWF 55JA 9820 "+/-4% CW, +/-6%CCW @20 ถึง 100% ของขนาดเต็ม1 / 2 "1 ฟุต-ปอนด์20 ถึง 150 ft-lbไม่สามารถ Tetherknurledคงที่฿8,637
WESTWARD 55JA96 ประแจวัดแรงบิดไมโครมิเตอร์ Foot-Pound นิวตัน-เมตร ไดรฟ์ 1 นิ้ว | CH6KHJ 55JA 9648 5 / 8 "-1"----Standard ฿21,247
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 6PAH9 ประแจปอนด์ 3/8 ขับ 15-80 ฟุต-ปอนด์
฿7,102 / หน่วย