Westward 55ja98 | ประแจทอร์คไมโครมิเตอร์ คงที่ 1/2 นิ้ว ยาว 20 นิ้ว 20 ถึง 150 ฟุต-ปอนด์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 55JA98 ประแจวัดแรงบิดไมโครมิเตอร์ 1/2 นิ้วคงที่ ความยาว 20 นิ้ว 20 ถึง 150 ฟุต-ปอนด์ | CE9VWF

WESTWARD 55JA98 ประแจปอนด์ไมโครมิเตอร์ 1/2 นิ้ว คงที่ ยาว 20 นิ้ว 20 ถึง 150 ฟุต-ปอนด์

In Stock
รายการ: CE9VWF รุ่น: 55JA98
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
฿8,637 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจวัดแรงบิดไมโครมิเตอร์
ความถูกต้อง+/-4% CW, +/-6%CCW @20 ถึง 100% ของขนาดเต็ม
ขนาดไดรฟ์1 / 2 "
จัดการknurled
ประเภทหัวคงที่
วัสดุแม็กเหล็ก
นาที. อาร์คสวิง5 องศา
นาที. จำนวนรอบ5,000
จำนวนฟันเฟือง72
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ20 "
การเพิ่มมาตราส่วนหลัก1 ฟุต-ปอนด์
ช่วงมาตราส่วนหลัก20 ถึง 150 ft-lb
ratchetingใช่
การหมุนCW / ทวนเข็มนาฬิกา
ช่วงสเกลทุติยภูมิ34 ถึง 210 Nm
Tether สามารถไม่สามารถ Tether
ตัวบ่งชี้ภาพ / เสียงคลิกเสียง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.03
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความถูกต้องขนาดไดรฟ์การเพิ่มมาตราส่วนหลักช่วงมาตราส่วนหลักTether สามารถจัดการประเภทหัวราคา
WESTWARD 6PAH9 ประแจวัดแรงบิด 3/8 ไดรฟ์ 15-80 ฟุต - ปอนด์ | AE9ZFZ 6PAH 916 "+/- 4% CW, +/- 6% CCW3 / 8 "0.5 ฟุต - ปอนด์15 ถึง 80 ฟุต - ปอนด์เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)อลูมิเนียม KnurledRatcheting ทรงกลม฿7,102
WESTWARD 55JA99 ประแจวัดแรงบิดไมโครมิเตอร์ 1/2 นิ้วคงที่ ความยาว 24-1/2 นิ้ว 50 ถึง 250 ฟุต-ปอนด์ | CE9VWE 55JA 9924 1 / 2 "+/-4% CW, +/-6%CCW @20 ถึง 100% ของขนาดเต็ม1 / 2 "1 ฟุต-ปอนด์50 ถึง 250 ft-lbไม่สามารถ Tetherknurledคงที่฿6,859
WESTWARD 55JA96 ประแจวัดแรงบิดไมโครมิเตอร์ Foot-Pound นิวตัน-เมตร ไดรฟ์ 1 นิ้ว | CH6KHJ 55JA 9648 5 / 8 "-1"----Standard ฿21,247
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 55JA98 ประแจปอนด์ไมโครมิเตอร์ 1/2 นิ้ว คงที่ ยาว 20 นิ้ว 20 ถึง 150 ฟุต-ปอนด์
฿8,637 / หน่วย