Westward 5rdz3 | ประแจปากตายประแจปากตาย 1/8 X 1/8 2 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 5RDZ3 ประแจปากตายคงที่ 1/8 x 1/8 2 นิ้ว | AE6ELY

WESTWARD 5RDZ3 ประแจปากตาย 1/8 x 1/8 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE6ELY รุ่น: 5RDZ3
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
฿1,714 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแก้ไข Pin Spanner Wrench
ความจุ3/4 ถึง 2 "
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
ความยาว6.375 "
วัสดุซีอาร์ - วีสตีล
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.375 "
Pin Dia1 / 8 "
ความยาวพิน1 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)14.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8204110060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุความยาว¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁPin Diaความยาวพินราคา
WESTWARD 5RDZ4 ประแจปากตายคง 3/16 x 3/16 3 นิ้ว | AE6ELZ 5RDZ41-1 / 4 ถึง 3 "8 1 / 16 "8 1 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "฿1,950
WESTWARD 5RDZ5 ประแจปากตายคงที่ 1/4 x 1/4 3 นิ้ว | AE6EMA 5RDZ51-1 / 4 ถึง 3 "8 1 / 16 "8 1 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "฿1,984
WESTWARD 5RDZ6 ประแจปากตายคงที่ 1/4 x 1/4 4-3 / 4in | AE6EMB 5RDZ62 ถึง 4-3 / 4 "11.25 "11.25 "1 / 4 "1 / 4 "฿2,414
WESTWARD 5RDZ7 ประแจปากตายคง 3/8 x 3/8 6-1 / 4in | AE6EMC 5RDZ74-1/2 to 6-1/4"12.25 "12.25 "3 / 8 "3 / 8 "฿3,011

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 5RDZ3 ประแจปากตาย 1/8 x 1/8 2 นิ้ว
฿1,714 / หน่วย