Westward Er316lsi-023-02 | ลวดเชื่อมมิก 0.023 นิ้ว Aws A5.9 | 20ap03 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD ER316LSI-023-02 ลวดเชื่อม Mig 0.023 นิ้ว Aws A5.9 | AF6QGG 20AP03

WESTWARD ER316LSI-023-02 ลวดเชื่อม Mig 0.023 นิ้ว Aws A5.9

In Stock
รายการ: AF6QGG รุ่น: ER316LSI-023-02อ้างไขว้: 20AP03
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
฿2,522 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลวดเชื่อมมิก
การจัดประเภท AWSER316LSI
ขนาดตู้คอนเทนเนอร์2 ปอนด์
ประเภทคอนเทนเนอร์ระวิง
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.023 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ความต้านแรงดึง90,000 PSI

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.97
ความสูงของเรือ (ซม.)9.53
ความยาวเรือ (ซม.)9.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7223000000

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: GENERIC

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตู้คอนเทนเนอร์ประเภทคอนเทนเนอร์เส้นผ่าศูนย์กลางวัสดุความต้านแรงดึงชนิดภาพเขียนประเภทลวดราคา
WESTWARD ER308L-023-02 ลวดเชื่อม Mig Er308l .023 2 ปอนด์ | AD4JQQ 41R255 ER308L-023-022 ปอนด์ระวิง0.023 "เหล็กกล้าไร้สนิม88,000 PSIER308L-฿1,425
WESTWARD ER308L-023-10 ลวดเชื่อมมิก Er308l .023 10 ปอนด์ | AD4JQR 41R256 ER308L-023-1010 ปอนด์ระวิง0.023 "เหล็กกล้าไร้สนิม88,000 PSIER308L-฿6,622
WESTWARD ER308L-030-02 ลวดเชื่อมมิก Er308l .030 2 ปอนด์ | AD4JQT 41R258 ER308L-030-022 ปอนด์ระวิง0.03 "เหล็กกล้าไร้สนิม88,000 PSIER308L-฿1,382
WESTWARD ER308L-030-10 ลวดเชื่อมมิก Er308l .030 10 ปอนด์ | AD4JQU 41R259 ER308L-030-1010 ปอนด์ระวิง0.03 "เหล็กกล้าไร้สนิม88,000 PSIER308L-฿5,906
WESTWARD ER308L-030-30 ลวดเชื่อม Mig Er308l .030 30 Lb. | AD4JQV 41R260 ER308L-030-3030 ปอนด์ระวิง0.03 "เหล็กกล้าไร้สนิม88,000 PSIER308L-฿16,363
WESTWARD ER308L-035-02 ลวดเชื่อมมิก Er308l .035 2 ปอนด์ | AD4JQW 41R261 ER308L-035-022 ปอนด์ระวิง0.035 "เหล็กกล้าไร้สนิม88,000 PSIER308L-฿1,361
WESTWARD ER308L-035-10 ลวดเชื่อม Mig Er308l .035 10 Lb. | AD4JQX 41R262 ER308L-035-1010 ปอนด์ระวิง0.035 "เหล็กกล้าไร้สนิม88,000 PSIER308L-฿5,742

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD ER316LSI-023-02 ลวดเชื่อม Mig 0.023 นิ้ว Aws A5.9
฿2,522 / หน่วย