WESTWARD ER308L-030-30 ลวดเชื่อม มิก Er308l .030 30 ปอนด์
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลวดเชื่อมมิก |
การจัดประเภท AWS | ER308L |
ภาชนะ | 30 ปอนด์สปูล |
ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | 30 ปอนด์ |
ประเภทคอนเทนเนอร์ | ระวิง |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.03 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความต้านแรงดึง | 88,000 PSI |
ชนิดภาพเขียน | ER308L |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.21 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 7223000000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | ประเภทคอนเทนเนอร์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | วัสดุ | ความต้านแรงดึง | ชนิดภาพเขียน | ประเภทลวด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER308L-023-02 | 2 ปอนด์ | ระวิง | 0.023 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 88,000 PSI | ER308L | - | ฿1,425 | ||
ER308L-023-10 | 10 ปอนด์ | ระวิง | 0.023 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 88,000 PSI | ER308L | - | ฿6,622 | ||
ER308L-030-02 | 2 ปอนด์ | ระวิง | 0.03 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 88,000 PSI | ER308L | - | ฿1,382 | ||
ER308L-030-10 | 10 ปอนด์ | ระวิง | 0.03 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 88,000 PSI | ER308L | - | ฿5,906 | ||
ER308L-035-02 | 2 ปอนด์ | ระวิง | 0.035 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 88,000 PSI | ER308L | - | ฿1,361 | ||
ER308L-035-10 | 10 ปอนด์ | ระวิง | 0.035 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 88,000 PSI | ER308L | - | ฿5,742 | ||
ER308L-035-30 | 30 ปอนด์ | ระวิง | 0.035 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 88,000 PSI | ER308L | - | ฿13,947 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.