Westward Er80sd2-035-10t | ฟิลเลอร์โลหะ 0.035 Er80sd2 | 20ap72 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD ER80SD2-035-10T ฟิลเลอร์โลหะ 0.035 Er80sd2 | AF6QJZ 20AP72

WESTWARD ER80SD2-035-10T ฟิลเลอร์โลหะ 0.035 Er80sd2

In Stock
รายการ: AF6QJZ รุ่น: ER80SD2-035-10Tอ้างไขว้: 20AP72

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿6,316 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 3
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิลเลอร์โลหะ
การจัดประเภท AWSER80SD2
ขนาดตู้คอนเทนเนอร์10 ปอนด์
ประเภทคอนเทนเนอร์กล่อง
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.035 "
ความยาว36 "
วัสดุเหล็กโลหะผสมต่ำ
ความต้านแรงดึง68,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.5
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)93.98
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7229909000

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: GENERIC

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตู้คอนเทนเนอร์เส้นผ่าศูนย์กลางความต้านแรงดึงราคา
WESTWARD ER80SD2-094-10T ฟิลเลอร์โลหะ 0.093 Er80sd2 | AF6QDD 20AP83 ER80SD2-094-10T10 ปอนด์0.093 "68,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿5,895
WESTWARD ER80SD2-125-01T ฟิลเลอร์โลหะ 0.125 Er80sd2 | AF6QDE 20AP84 ER80SD2-125-01T1 ปอนด์0.125 "68,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿666
WESTWARD ER80SD2-125-10T ฟิลเลอร์โลหะ 0.125 Er80sd2 | AF6QDF 20AP85 ER80SD2-125-10T10 ปอนด์0.125 "68,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿5,895
WESTWARD ER90SB3-063-01T ฟิลเลอร์โลหะ 0.062 Er90sb3 | AF6QDL 20AP90 ER90SB3-063-01T1 ปอนด์0.062 "78,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿702
WESTWARD ER80SB2-063-01T ฟิลเลอร์โลหะ 0.062 Er80sb2 | AF6QJM 20AP61 ER80SB2-063-01T1 ปอนด์0.062 "68,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿675
WESTWARD ER80SB2-063-10T ฟิลเลอร์โลหะ 0.062 Er80sb2 | AF6QJN 20AP62 ER80SB2-063-10T10 ปอนด์0.062 "68,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿5,256
WESTWARD ER80SB2-094-01T ฟิลเลอร์โลหะ 0.093 Er80sb2 | AF6QJP 20AP63 ER80SB2-094-01T1 ปอนด์0.093 "68,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿657

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD ER80SD2-035-10T ฟิลเลอร์โลหะ 0.035 Er80sd2
฿6,316 / หน่วย