WHEATON W209904 ขวดพลาสติก 500มล. PK24
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โถ |
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ | ใช่ |
วัสดุพื้นฐาน | พลาสติก |
สีผิวกาย | ขาว |
วัสดุของตัวเครื่อง | โพรพิลีน |
ความจุ | 500mL |
สีปิด | ขาวใส |
วัสดุปิด | โพรพิลีน |
ปาก | กว้าง |
ขนาดปิดสกรู | 89-400 มม. |
รูปร่าง | รอบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.58 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.97 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปาก | วัสดุพื้นฐาน | สีผิวกาย | ขนาดปิดสกรู | วัสดุของตัวเครื่อง | ความจุ | การปิด | วัสดุปิด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221029 | แคบ | กระจก | ทูโทนช็อคชิพ | - | Type III โซดาไลม์กลาส | - | ไม่ | - | - | RFQ
| |
216627 | กว้าง | กระจก | ทูโทนช็อคชิพ | 70-400 มม. | Type III โซดาไลม์กลาส | ออนซ์ 8 | - | ฟีนอล | ฿11,615 | ||
216629 | กว้าง | กระจก | ทูโทนช็อคชิพ | 70-400 มม. | Type III โซดาไลม์กลาส | ออนซ์ 16 | - | ฟีนอล | ฿14,137 | ||
216637 | กว้าง | กระจก | ทูโทนช็อคชิพ | 70-400 มม. | Type III โซดาไลม์กลาส | ออนซ์ 8 | ไม่ | - | ฿11,244 | ||
216639 | กว้าง | กระจก | ทูโทนช็อคชิพ | 70-400 มม. | Type III โซดาไลม์กลาส | ออนซ์ 16 | ไม่ | - | ฿11,767 | ||
W209900 | กว้าง | พลาสติก | ขาว | 43-400 มม. | โพรพิลีน | 30mL | - | โพรพิลีน | ฿8,568 | ||
W209901 | กว้าง | พลาสติก | ขาว | 53-400 มม. | โพรพิลีน | 60mL | - | โพรพิลีน | ฿7,846 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.