White-rodgers 1e78-144 | Digital Thermostat 1h 1c ไม่สามารถตั้งโปรแกรมได้ | 2te31 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WHITE-RODGERS 1E78-144 Digital Thermostat 1h 1c Non Programmable | AC3GGQ 2TE 31

WHITE-RODGERS 1E78-144 Digital Thermostat 1h 1c ไม่สามารถตั้งโปรแกรมได้

In Stock
รายการ: AC3GGQ รุ่น: 1E78-144ข้ามอ้างอิง: 2TE31
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
฿2,280 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องควบคุมอุณหภูมิแรงดันต่ำ
รวมแบตเตอรี่แล้วใช่
แบตเตอรี่สำรองใช่
สีขาว
ช่วงการควบคุม45 องศาถึง 90 องศา F
ความลึก1.187 "
แสดงบลูดิจิตอล, ย้อนแสง
การสลับพัดลมเปิดอัตโนมัติ
ความสูง5.25 "
การปิดคีย์แพดไม่
วิธีการใช้พลังงานแบตเตอรี่
ความสามารถในการสำรวจระยะไกลไม่
ขั้นตอนความร้อน1
การสลับระบบความร้อน - เย็น - ปิด
การกำหนดขั้วRH, RC, Y, W, G, O, ข
แรงดันไฟฟ้า24 VAC
ความกว้าง3.187 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)16
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS9032100060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • เข้ากันได้กับ 750mV (ใช่)
  • รองรับ Dual Transformer (ใช่)
  • การควบคุมความชื้น (ไม่ใช่)
  • ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ (ใช่)
  • พัดลมที่ตั้งโปรแกรมได้ (ไม่ใช่)
  • สเตจเย็น (1)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกแสดงความสูงการกำหนดขั้วความกว้างราคา
WHITE-RODDERS 1F86-344 เทอร์โมสตัทดิจิตอล 1 ชม. 1c ไม่สามารถตั้งโปรแกรมได้ | AC2XUH 2NY20 1F86-3441.25 "2.2 ตร.ว. , Digital Backlit3.75 "RH, RC, C, Y, W, G, O, B6"฿2,630
WHITE-RODDERS 1E78-151 เทอร์โมสแตทดิจิตอล 1 ชม. 1c 5-2 โปรแกรม | AC3GGR 2TE32 1E78-1511.187 "-5.25 "RH, RC, Y, W, G3.187 "฿2,955

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WHITE-RODGERS 1E78-144 Digital Thermostat 1h 1c ไม่สามารถตั้งโปรแกรมได้
฿2,280 / หน่วย