ไวฮา 32894 | ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน 12 ชิ้น | 20jy29 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WIHA TOOLS 32894 ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน 12 ชิ้น | AF6VBZ 20JY29

WIHA TOOLS 32894 ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน 12 ชิ้น

In Stock
รายการ: AF6VBZ รุ่น: 32894อ้างไขว้: 20JY29
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
฿17,217 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน
สูงสุด ใช้แรงดันไฟฟ้า1000 VAC
จำนวนชิ้น12
รวมไดรเวอร์อ่อนนุช1/4", 5/16", 3/8", 1/2"
รวมคีมคีมปากจิ้งจก 200 มม., คีมปากจิ้งจก 200 มม., คีมปากแหลม 160 มม., คัตเตอร์ด้านข้าง 160 มม.
ปกป้องป้องกันไฟฟ้าช็อตได้ถึง 1000V
รวมไขควง(2) ไขควงปากแบน: 3/16 ", 1/4", (2) ไขควงปากแฉก: # 1, # 2
รวมที่เก็บเครื่องมือใช่
รวมประเภทการจัดเก็บเครื่องมือกระเป๋า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.78
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)43.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS8206000000

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: WILLI HAHN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดไดรฟ์จำนวนชิ้นรวมไดรเวอร์อ่อนนุชรวมซ็อกเก็ตรวมที่เก็บเครื่องมือราคา
WIHA TOOLS ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน 32190 15 ชิ้น | AB4MBM 1ยูล5 32190-151/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"-ใช่฿10,599
WIHA TOOLS ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน 32192 14 ชิ้น | AB4MBN 1ยูล6 32192-141/4", 5/16", 11/32", 3/8", 1/2"-ใช่฿15,289
WIHA TOOLS ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน 32867 10 ชิ้น | AB8RBE 26X221 32867-10--ใช่฿17,344
WIHA TOOLS ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน 32868 10 ชิ้น | AB8RBF 26X222 32868-10--ใช่฿19,850
WIHA TOOLS ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน 32869 14 ชิ้น | AB8RBG 26X223 32869-14--ใช่฿25,384
WIHA TOOLS ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน 32800 80 ชิ้น | AB8RBH 26X224 328003 / 8 "807/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 มม., 5.5 มม., 6 มม., 7 มม., 8 มม., 10 มม., 13 มม.(14) 3/8" Dr 12 pt. ลูกบ๊อกซ์: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22 มมใช่฿97,054
WIHA TOOLS ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน 32875 5 ชิ้น | AB8RBJ 26X225 32875-5--ใช่฿9,538

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIHA TOOLS 32894 ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน 12 ชิ้น
฿17,217 / หน่วย