จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WIHA TOOLS 36392 ชุดกุญแจ Torx ชิ้น 7 T6 T20 | AH8LJL 38VY80

WIHA TOOLS 36392 ชุดประแจทอร์กซ์ 7 T6 T20

In Stock
รายการ: AH8LJL รุ่น: 36392อ้างไขว้: 38VY80
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
฿1,198 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดคีย์ Torx
ความยาวแขน1.8 "ถึง 4.7"
ประเภทแขนสั้น
วัสดุใบมีดเหล็กวานาเดียมโครเมี่ยม
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
จัดการวัสดุเหล็กวานาเดียมโครเมี่ยม
ประเภทการจัดการที่ราบ
ประเภทการวัดทอร์กซ์ (R)
จำนวนชิ้น7
รูปร่างL
รหัสขนาดT6, T20
ขนาดรวมT6, T7, T8, T9, T10, T15, T20
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • ไม่จอด: ไม่
  • ฉนวน / ไม่หุ้มฉนวน: ไม่มีฉนวน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นTether สามารถความยาวแขนเสร็จสิ้นจัดการวัสดุประเภทการจัดการชิ้นประเภทการวัดขนาดรวมราคา
WIHA TOOLS 36590 ชุดกุญแจ Torx T6 - T20 วิงสั้น | AD8WHA 4NB68 36590เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)2"ออกไซด์ดำพลาสติกปีกชุดคีย์ TorxtorxT6, T7, T8, T9, T10, T15, T20฿1,486
WIHA TOOLS 36492 ชุดกุญแจ Torx T9 - T30 ด้ามจับตัว T Ergo | AD8WHB 4NB69 36492เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)3.9 "ถึง 7.9"ชุบโครเมี่ยมพลาสติกT-Handle ตามหลักสรีรศาสตร์ชุดคีย์ TorxtorxT9, T10, T15, T20, T25, T27, T30฿3,679
WIHA TOOLS 36396 ชุดกุญแจ Torx T7 - ​​T25 Ergo แบบพับ | AD8WHD 4NB71 36396เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)1.68 "ถึง 1.94"Chromeเหล็กวานาเดียมโครเมี่ยมพับขึ้นตามหลักสรีรศาสตร์ชุดคีย์ TorxtorxT7, T8, T9, T10, T15, T20, T25฿1,490
WIHA TOOLS 36690 ชุดกุญแจ Torx ชิ้น 7 IP7 | AH8LJT 38VY86 36690เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)-ออกไซด์ดำเหล็กวานาเดียมโครเมี่ยมที่ราบชุดคีย์ Torxทอร์กซ์ (R)IP6, IP7, IP8, IP9, IP10, IP15, IP20฿1,638
WIHA TOOLS 28567 T15 Torx ใบมีดแบบเปลี่ยนได้สำหรับ Torqu | CV3PVL 25E578 28567-----ใบมีด--฿647
WIHA TOOLS 28563 T7 Torx ใบมีดแบบเปลี่ยนได้สำหรับแรงบิด | CV3PVM 25E577 28563-----ใบมีด--฿601
WIHA TOOLS 28577 Ip15 Torxplus ใบมีดเปลี่ยนได้สำหรับ | CV3QCX 25E582 28577-----ชุดคีย์ Torx--฿574

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIHA TOOLS 36392 ชุดประแจทอร์กซ์ 7 T6 T20
฿1,198 / หน่วย