Wilkerson Sl2-04-llv0 | 2kej2 เครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่นแอร์ไลน์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WILKERSON SL2-04-LLV0 Air Line Lubricator สแตนเลส 1/2 Npt 100 Cfm | AC2HDB 2KEJ2

WILKERSON SL2-04-LLV0 Air Line Lubricator สแตนเลส 1/2 Npt 100 Cfm

In Stock
รายการ: AC2HDB รุ่น: SL2-04-LLV0ข้ามอ้างอิง: 2KEJ2
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
฿50,390 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอร์ไลน์น้ำมันหล่อลื่น
ประเภทการปรับปรุงไขควง
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุชามเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดชามออนซ์ 4.0
โดมภาพรวม
ความสูง6.81 "
ลูกบิดการปรับ
ความยาว2.38 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
แม็กซ์ ไหล100 cfm
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
NPT1 / 2 "
ความจุน้ำมัน4 ออนซ์
ความสูงโดยรวม7.62 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.52 "
ความกว้างโดยรวม2.36 "
ท่อวิ่ง (Ft.)25
ขนาดท่อ1 / 2 "NPT
ความกว้าง2.38 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.12
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)18.03
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8481100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ฟีดน้ำมัน (ตามสัดส่วน)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ชั่วคราววัสดุของตัวเครื่องวัสดุชามNPTความจุน้ำมันความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
WILKERSON L40-0B-000 น้ำมันหล่อลื่น 1 1/2 นิ้ว | AE3UUD 5GC10 L40-0B-000ฮิต Fสังกะสีโพลีคาร์บอเนต w / Guard1-1 / 2 "-11.67 "4.79 "5.5 "฿16,391
WILKERSON L50-0C-000 Lubricator 2 In | AE3UUE 5GC 11 L50-0C-000ฮิต Fสังกะสีโพลีคาร์บอเนต w / Guard2"-12.32 "5"5.5 "฿19,449
WILKERSON L08-02-KK00B Air Line Lubricator, 1/4 NPT, 52 Cfm สูงสุด การไหลสูงสุด 150 Psi ความดัน | CH6PYE 55CR31 L08-02-KK00B125 องศา ฉอลูมิเนียม--0.6 ออนซ์6.04 "6"1.58 "฿2,943
WILKERSON L08-02-KL00B เครื่องหล่อลื่นสายอากาศ, 1/4 NPT, 52 Cfm สูงสุด กระแสสูงสุด 250 Psi ความดัน | CH6PYF 55CR32 L08-02-KL00B150 องศา ฉอลูมิเนียมโลหะ-0.6 ออนซ์6.04 "6"1.58 "฿3,081
WILKERSON L18-02-KK00B Air Line Lubricator, 1/4 NPT, 88 Cfm สูงสุด การไหลสูงสุด 150 Psi ความดัน | CH6PYG 55CR33 L18-02-KK00B125 องศา ฉอลูมิเนียม--4 ออนซ์8.56 "8.5 "2.36 "฿3,983
WILKERSON L18-02-KL00B เครื่องหล่อลื่นสายอากาศ, 1/4 NPT, 88 Cfm สูงสุด กระแสสูงสุด 250 Psi ความดัน | CH6PYH 55CR36 L18-02-KL00B150 องศา ฉอลูมิเนียมโลหะที่มีมาตรวัดสายตา-4 ออนซ์8.56 "8.5 "2.36 "฿4,373
WILKERSON L18-03-KK00B 3/8 NPT Air Line Lubricator, 90 Cfm สูงสุด การไหลสูงสุด 150 Psi ความดัน | CH6PYJ 55CR34 L18-03-KK00B125 องศา ฉอลูมิเนียม--4 ออนซ์8.56 "8.5 "2.36 "฿4,380

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WILKERSON SL2-04-LLV0 Air Line Lubricator สแตนเลส 1/2 Npt 100 Cfm
฿50,390 / หน่วย