Wilkerson L50-0c-000 | น้ำมันหล่อลื่น 2 ใน | 5gc11 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WILKERSON L50-0C-000 Lubricator 2 In | AE3UUE 5GC 11

WILKERSON L50-0C-000 น้ำมันหล่อลื่น 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE3UUE รุ่น: L50-0C-000ข้ามอ้างอิง: 5GC11
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
฿19,449 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอร์ไลน์น้ำมันหล่อลื่น
ประเภทการปรับปรุงไขควง
วัสดุของตัวเครื่องสังกะสี
วัสดุชามโพลีคาร์บอเนต w / Guard
ขนาดชาม26.0 ออนซ์
โดมภาพมุมมองแบบเต็ม
ความสูง12.24 "
แม็กซ์ ไหล1186 CFM
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
NPT2"
ความสูงโดยรวม12.32 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5"
ความกว้างโดยรวม5.5 "
ขนาดท่อ2 "NPT
ความกว้าง5.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.57
ความสูงของเรือ (ซม.)16.51
ความยาวเรือ (ซม.)35.31
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.49
รหัส HS8479899899
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ฟีดน้ำมัน (ปรับได้)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ชั่วคราววัสดุของตัวเครื่องวัสดุชามNPTความจุน้ำมันความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
WILKERSON SL2-04-LLV0 Air Line Lubricator สแตนเลส 1/2 Npt 100 Cfm | AC2HDB 2KEJ2 SL2-04-LLV0ฮิต Fเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม1 / 2 "4 ออนซ์7.62 "2.52 "2.36 "฿50,390
WILKERSON L40-0B-000 น้ำมันหล่อลื่น 1 1/2 นิ้ว | AE3UUD 5GC10 L40-0B-000ฮิต Fสังกะสีโพลีคาร์บอเนต w / Guard1-1 / 2 "-11.67 "4.79 "5.5 "฿16,391
WILKERSON L08-02-KK00B Air Line Lubricator, 1/4 NPT, 52 Cfm สูงสุด การไหลสูงสุด 150 Psi ความดัน | CH6PYE 55CR31 L08-02-KK00B125 องศา ฉอลูมิเนียม--0.6 ออนซ์6.04 "6"1.58 "฿2,943
WILKERSON L08-02-KL00B เครื่องหล่อลื่นสายอากาศ, 1/4 NPT, 52 Cfm สูงสุด กระแสสูงสุด 250 Psi ความดัน | CH6PYF 55CR32 L08-02-KL00B150 องศา ฉอลูมิเนียมโลหะ-0.6 ออนซ์6.04 "6"1.58 "฿3,081
WILKERSON L18-02-KK00B Air Line Lubricator, 1/4 NPT, 88 Cfm สูงสุด การไหลสูงสุด 150 Psi ความดัน | CH6PYG 55CR33 L18-02-KK00B125 องศา ฉอลูมิเนียม--4 ออนซ์8.56 "8.5 "2.36 "฿3,983
WILKERSON L18-02-KL00B เครื่องหล่อลื่นสายอากาศ, 1/4 NPT, 88 Cfm สูงสุด กระแสสูงสุด 250 Psi ความดัน | CH6PYH 55CR36 L18-02-KL00B150 องศา ฉอลูมิเนียมโลหะที่มีมาตรวัดสายตา-4 ออนซ์8.56 "8.5 "2.36 "฿4,373
WILKERSON L18-03-KK00B 3/8 NPT Air Line Lubricator, 90 Cfm สูงสุด การไหลสูงสุด 150 Psi ความดัน | CH6PYJ 55CR34 L18-03-KK00B125 องศา ฉอลูมิเนียม--4 ออนซ์8.56 "8.5 "2.36 "฿4,380

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WILKERSON L50-0C-000 น้ำมันหล่อลื่น 2 นิ้ว
฿19,449 / หน่วย