จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WILKERSON L18-02-KK00B Air Line Lubricator, 1/4 NPT, 88 Cfm สูงสุด การไหลสูงสุด 150 Psi ความดัน | CH6PYG 55CR33

WILKERSON L18-02-KK00B เครื่องหล่อลื่นสายอากาศ, 1/4 NPT, 88 Cfm Max. การไหล สูงสุด 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ความดัน

In Stock
รายการ: CH6PYG รุ่น: L18-02-KK00Bข้ามอ้างอิง: 55CR33
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
฿3,983 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอร์ไลน์น้ำมันหล่อลื่น
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
ขนาดชามออนซ์ 4
วัสดุโพลีคาร์บอเนต
แม็กซ์ ไหล88 cfm
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว125 องศา ฉ
ความจุน้ำมัน4 ออนซ์
ความสูงโดยรวม8.56 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8.5 "
ความกว้างโดยรวม2.36 "
ความยาวท่อ20 ฟุต
ขนาดท่อ1/4 สพท

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.61
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าสาธารณรัฐประชาชนจีน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ชั่วคราววัสดุของตัวเครื่องวัสดุชามNPTความจุน้ำมันความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
WILKERSON SL2-04-LLV0 Air Line Lubricator สแตนเลส 1/2 Npt 100 Cfm | AC2HDB 2KEJ2 SL2-04-LLV0ฮิต Fเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม1 / 2 "4 ออนซ์7.62 "2.52 "2.36 "฿50,390
WILKERSON L40-0B-000 น้ำมันหล่อลื่น 1 1/2 นิ้ว | AE3UUD 5GC10 L40-0B-000ฮิต Fสังกะสีโพลีคาร์บอเนต w / Guard1-1 / 2 "-11.67 "4.79 "5.5 "฿16,391
WILKERSON L50-0C-000 Lubricator 2 In | AE3UUE 5GC 11 L50-0C-000ฮิต Fสังกะสีโพลีคาร์บอเนต w / Guard2"-12.32 "5"5.5 "฿19,449
WILKERSON L08-02-KK00B Air Line Lubricator, 1/4 NPT, 52 Cfm สูงสุด การไหลสูงสุด 150 Psi ความดัน | CH6PYE 55CR31 L08-02-KK00B125 องศา ฉอลูมิเนียม--0.6 ออนซ์6.04 "6"1.58 "฿2,943
WILKERSON L08-02-KL00B เครื่องหล่อลื่นสายอากาศ, 1/4 NPT, 52 Cfm สูงสุด กระแสสูงสุด 250 Psi ความดัน | CH6PYF 55CR32 L08-02-KL00B150 องศา ฉอลูมิเนียมโลหะ-0.6 ออนซ์6.04 "6"1.58 "฿3,081
WILKERSON L18-02-KL00B เครื่องหล่อลื่นสายอากาศ, 1/4 NPT, 88 Cfm สูงสุด กระแสสูงสุด 250 Psi ความดัน | CH6PYH 55CR36 L18-02-KL00B150 องศา ฉอลูมิเนียมโลหะที่มีมาตรวัดสายตา-4 ออนซ์8.56 "8.5 "2.36 "฿4,373
WILKERSON L18-03-KK00B 3/8 NPT Air Line Lubricator, 90 Cfm สูงสุด การไหลสูงสุด 150 Psi ความดัน | CH6PYJ 55CR34 L18-03-KK00B125 องศา ฉอลูมิเนียม--4 ออนซ์8.56 "8.5 "2.36 "฿4,380

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WILKERSON L18-02-KK00B เครื่องหล่อลื่นสายอากาศ, 1/4 NPT, 88 Cfm Max. การไหล สูงสุด 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ความดัน
฿3,983 / หน่วย