WILKINS 112-375XL ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับของโซนความดันลดลง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กดลดลง การประกอบโซน |
วัสดุของตัวเครื่อง | ตะกั่วต่ำหล่อทองแดง |
การเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
ความยาว | 15.25 " |
แม็กซ์ ความดัน | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา F |
ขนาด | 1.5 " |
ชั่วคราว พิสัย | 33 องศาถึง 180 องศา F |
ความกว้าง | 6.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.94 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.51 |
รหัส HS | 8481400000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้าง | วัสดุของตัวเครื่อง | ตามมาตรฐาน | การเชื่อมต่อ | ความยาว | แม็กซ์ ชั่วคราว | ขนาด | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-975XL2 | 4.25 " | ตะกั่วต่ำหล่อทองแดง | - | เอฟเอ็นพีที | 5.75 " | 180 องศา F | 1 / 4 " | 33 องศาถึง 180 องศา F | ฿28,530 | |
12-975XL2 | 4.25 " | ตะกั่วต่ำหล่อทองแดง | - | เอฟเอ็นพีที | 5.75 " | 180 องศา F | 1 / 2 " | 33 องศาถึง 180 องศา F | ฿33,858 | |
34-975XL2 | 5.125 " | ตะกั่วต่ำหล่อทองแดง | - | เอฟเอ็นพีที | 12 " | 180 องศา F | 3 / 4 " | 33 องศาถึง 180 องศา F | ฿35,959 | |
1-975XL2 | 5.125 " | ตะกั่วต่ำหล่อทองแดง | - | เอฟเอ็นพีที | 13 " | 180 องศา F | 1" | 33 องศาถึง 180 องศา F | ฿37,395 | |
114-975XL2 | 6.25 " | ตะกั่วต่ำหล่อทองแดง | - | เอฟเอ็นพีที | 17 " | 180 องศา F | 1.25 " | 33 องศาถึง 180 องศา F | ฿65,029 | |
112-975XL2 | 6.25 " | ตะกั่วต่ำหล่อทองแดง | - | เอฟเอ็นพีที | 17.375 " | 180 องศา F | 1.5 " | 33 องศาถึง 180 องศา F | ฿65,501 | |
2-975XL2 | 6.25 " | ตะกั่วต่ำหล่อทองแดง | - | เอฟเอ็นพีที | 18.5 " | 180 องศา F | 2" | 33 องศาถึง 180 องศา F | ฿74,931 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.