WILTON TOOLS 6-FC C-clamp 6 นิ้ว 3-3/8 นิ้ว D 27500 ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซี - แคลมป์ |
สีผิวกาย | สีเทา |
วัสดุของตัวเครื่อง | วางเหล็กหลอม |
ประเภทแคลมป์ | ซี - แคลมป์ |
ความดันหนีบ | 27,500 ปอนด์ |
สี | สีเทา |
คะแนนหน้าที่ | หน้าที่หนักเป็นพิเศษ |
เฟรม | วางเหล็กหลอม |
ความจุโหลด | 27500 ปอนด์ |
แม็กซ์ การเปิด | 6-1 / 4 " |
นาที. กำลังเปิด | 0" |
จำนวนชิ้น | 1 |
เบาะ | หมุน |
ขนาด | 6 |
เสร็จสิ้น Spindle | ออกไซด์ดำ |
แกนหมุน | ออกไซด์ดำ |
แผ่นหมุน | ใช่ |
ความลึกในลำคอ | 3-3 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.3 |
รหัส HS | 8205700060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาด | ทั่งตีเหล็กหรือตีทอง | สีผิวกาย | ความลึกในลำคอ | ชนิดภาพเขียน | วัสดุของตัวเครื่อง | ประเภทแคลมป์ | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 10 | Flat | สีเทา | 2-7 / 8 " | ฟอร์จสำหรับงานหนัก | เหล็ก | หล่นฟอร์จ | สีเทา | ฿19,032 | ||
112 | 12 " | Flat | สีเทา | 2-15 / 16 " | ฟอร์จสำหรับงานหนัก | เหล็ก | หล่นฟอร์จ | สีเทา | ฿22,957 | ||
802 | 2" | Flat | Black | 1-13 / 16 " | หน้าที่ประจำ | เหล็ก | หล่นฟอร์จ | Black | ฿1,497 | ||
803 | 3" | Flat | Black | 1-15 / 16 " | หน้าที่ประจำ | เหล็ก | หล่นฟอร์จ | Black | ฿1,972 | ||
804 | 4mm | Flat | Black | 2-5 / 16 " | หน้าที่ประจำ | เหล็ก | หล่นฟอร์จ | Black | ฿2,659 | ||
806 | 6 | Flat | Black | 2-15 / 16 " | หน้าที่ประจำ | เหล็ก | หล่นฟอร์จ | Black | ฿4,133 | ||
808 | 8 | Flat | Black | 3-7 / 16 " | หน้าที่ประจำ | เหล็ก | หล่นฟอร์จ | Black | ฿5,171 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.