YALE 2100-BL ริม Pullman Bolt Exit Device ทาสีแล้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ริม Pullman Bolt |
การส่งประตู | ไม่ใช่มือ |
ความสูงของประตู | 84 " |
ความกว้างประตู | 30 ถึง 36 " |
เสร็จสิ้น | ทาสี |
ไฟคะแนน | ไม่จัดอันดับไฟ |
สำหรับความหนาของประตู | 1.75 " |
เกรด | 1 |
ประเภทการล็อก | เลขฐานสิบหก Dogging |
ประสิทธิภาพ | หน้าที่มาตรฐาน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.88 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.61 |
รหัส HS | 8301406060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ไฟคะแนน | ราคา | |
---|---|---|---|---|
2100F x 691 | ไฟคะแนน | ฿20,025 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.