ท่อร่วม YELLOW JACKET 49967 ได้รับการออกแบบมาสำหรับระบบทำความเย็น และช่วยให้ช่างเทคนิคสามารถวัดความดัน อุณหภูมิ และระดับสุญญากาศในระบบได้ ความหลากหลายนี้อำนวยความสะดวกในการวินิจฉัยที่แม่นยำ ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถประเมินและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบได้ ใช้ในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และติดตั้งระบบ HVAC เพื่อให้มั่นใจในการตรวจสอบและการปรับระดับสารทำความเย็นที่แม่นยำ ส่งเสริมประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในระบบควบคุมอุณหภูมิ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ท่อร่วมนี้ได้รับการออกแบบให้มีการเข้าถึงด้านหน้า อำนวยความสะดวกในการสอบเทียบภาคสนามใหม่ที่สะดวก เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาและการเพิ่มประสิทธิภาพ
- มีลูกสูบโอริงคู่เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
- ท่อร่วมนี้มีด้ามจับที่โค้งมนและง่ายต่อการใช้งาน ให้การควบคุมที่ดีและใช้งานง่าย
- มีโครงสร้างโลหะผสมอะลูมิเนียมปลอมแปลงเพื่อให้มั่นใจถึงความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือในการใช้งาน HVAC
- ท่อร่วมนี้มีกระจกมองภาพ ช่วยให้สังเกตการเคลื่อนไหวและสภาพของสารทำความเย็นได้อย่างง่ายดายในระหว่างกระบวนการชาร์จและนำกลับคืน
- ประกอบด้วยถังสารทำความเย็นและหน่วยกู้คืนหรือปั๊มสุญญากาศเพื่อการวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ การชาร์จการอพยพโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนท่อ ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน HVAC
- ท่อร่วมนี้เสนอทางเลือกของบูทเกจป้องกัน โดยให้การป้องกันเพิ่มเติมอีกชั้นสำหรับเกจ
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม ระดับความแม่นยำของเกจบนท่อร่วม YELLOW JACKET 49967 นี้อยู่ที่เท่าไร
A. ท่อร่วมมีเกจตัวเรือนเหล็กขนาดใหญ่ที่อ่านง่ายขนาด 3-1/8 นิ้ว พร้อมความแม่นยำ 1% (คลาส 1) เพื่อให้มั่นใจว่าการวัดที่แม่นยำและเชื่อถือได้สำหรับการตรวจสอบระบบ HVAC
ถาม: พอร์ตสุญญากาศขนาด 3/8 นิ้วมีส่วนช่วยต่อประสิทธิภาพของท่อร่วมอย่างไร
A. พอร์ตสุญญากาศขนาด 3/8 นิ้วได้รับการออกแบบให้ใช้กับท่อขนาดใหญ่ขึ้น ลดเวลาการอพยพได้มากถึง 33% และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมในระหว่างกระบวนการอพยพ
ถาม ฉันจะยืดอายุเบาะนั่งในท่อร่วม YELLOW JACKET 49967 ได้อย่างไร
A. ตัวกรองแบบตาข่ายพิเศษ 100 เส้นในข้อต่อแฟลร์ทั้งหมดได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยป้องกันวัสดุที่เป็นอนุภาค ช่วยยืดอายุการใช้งานของเบาะนั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรับประกันประสิทธิภาพในระยะยาว
ถาม ท่อร่วมนี้มาพร้อมกับตะขอสำหรับการยึดที่ปลอดภัยระหว่างการทำงานหรือไม่?
A. ใช่ ท่อร่วมนี้มาพร้อมกับตะขอสำหรับงานหนักที่ช่วยให้ยึดติดได้แน่นหนา ป้องกันการขาดการเชื่อมต่อโดยไม่ตั้งใจระหว่างการใช้งาน