Yellow Jacket 49963 | ท่อร่วมไอดี 4 วาล์ว ไททัน | 29au13 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

YELLOW JACKET 49963 ท่อร่วม 4 วาล์ว ไททัน | AF8NVW 29AU13

YELLOW JACKET 49963 ท่อร่วม 4 วาล์วไททัน

In Stock
รายการ: AF8NVW รุ่น: 49963อ้างอิงข้าม: 29AU13
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
฿10,300 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นนานา
มาตรวัดด้านสูงสีแดง0 ถึง 800 psig
มาตรวัด Low Side Blue30 "Hg ถึง 350 psi
วัสดุอลูมิเนียมหลอม
จำนวนวาล์ว4
ขนาดพอร์ตสูญญากาศ3 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.64
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)32.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)32
รหัส HS9026806000

รายละเอียดสินค้า:

ช่างเทคนิคใช้ท่อร่วมสีเหลือง JACKET 49963 เพื่อวัดความดันหรืออุณหภูมิ และอพยพหรือชาร์จสารทำความเย็น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมการไหลของสารทำความเย็นในระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ท่อร่วม YELLOW JACKET 49963 มีโครงสร้างโลหะผสมอะลูมิเนียมหลอม ทำให้มั่นใจในความทนทานและทนต่อการกัดกร่อน
  • ท่อร่วมนี้มีวาล์วสี่ตัวเพื่อการควบคุมและตรวจสอบสารทำความเย็นที่แม่นยำ อำนวยความสะดวกในการทดสอบ การอพยพ และการชาร์จระบบ HVAC
  • มาพร้อมกับเกจ (สีแดง) ที่วัด 0 ถึง 800 psig และเกจ (สีน้ำเงิน) ที่มีช่วงตั้งแต่ 30 ใน Hg ถึง 350 psi ทำให้มั่นใจได้ถึงความสามารถในการวัดความดันที่ครอบคลุม
  • ท่อร่วมนี้มาพร้อมกับพอร์ตสุญญากาศขนาด 3/8 นิ้ว ช่วยให้สามารถอพยพและทดสอบสุญญากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เป็นชุดเกจวัดร่วมแบบกลไกที่ออกแบบมาสำหรับการทดสอบ การอพยพ และการชาร์จระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศ ซึ่งเป็นโซลูชันที่หลากหลายและครอบคลุมสำหรับมืออาชีพด้าน HVAC

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • Supco ไม้แขวนเกจ HVAC STRAP: ได้รับการออกแบบมาเพื่อยึดเกจ HVAC ไว้อย่างปลอดภัย ช่วยให้เข้าถึงและจัดระเบียบได้ง่ายในระหว่างการทำความเย็นและการวินิจฉัยระบบ A/C ไม้แขวนเสื้อที่ใช้ร่วมกันได้นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยมอบโซลูชันแบบแฮนด์ฟรีสำหรับช่างเทคนิคที่ทำงานกับชุดเกจแมนิโฟลด์

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันจะใช้ท่อร่วม YELLOW JACKET 49963 ในการทดสอบระบบ HVAC ได้อย่างไร

A. เชื่อมต่อท่อร่วมเข้ากับระบบ HVAC เปิดวาล์ว และอ่านเกจด้านสูงและด้านต่ำสำหรับการวัดความดัน

ถาม การแขวนตะขอบนท่อร่วมนี้มีความสำคัญอย่างไร?

A. ตะขอแขวนให้ความสะดวกสบายโดยให้ช่างเทคนิคเก็บท่อร่วมไว้ให้เข้าถึงได้ง่ายระหว่างงาน HVAC

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวท่อจำนวนท่อชนิดภาพเขียนราคา
YELLOW JACKET 49967 ท่อร่วม 60 นิ้ว ขนาด 3/8 นิ้ว 4 วาล์ว | AA4EQX 12H946 4996760 "4เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นแบบนิ่ง฿15,638
YELLOW JACKET 49867 ท่อร่วม 60 นิ้ว ขนาด 3/8 นิ้ว 2 วาล์ว | AA4EQY 12H947 4986760 "3เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นแบบนิ่ง฿12,302
YELLOW JACKET 49847 ท่อร่วมชาร์จ ยานยนต์ สายยางขนาด 72 นิ้ว | AB4APN 1WLG3 4984772 "3การทดสอบและชาร์จเครื่องปรับอากาศ฿18,178
YELLOW JACKET 49960 Manifold, วาล์วชาร์จ 60 นิ้ว, บอลวาล์วขนาดกะทัดรัด, ขนาด 3/8 นิ้ว, 45 องศา โค้งงอ | AF8NVU 29AU11 4996060 "4-฿18,918
YELLOW JACKET 49962 ท่อร่วม 4 วาล์ว ไททัน | AF8NVV 29AU12 49962---฿10,177
YELLOW JACKET 49968 ท่อร่วม 60 นิ้ว บอลวาล์วคอมแพ็ค ขนาด 3/8 นิ้ว งอ 45 องศา | AF8NVX 29AU14 4996860 "4-฿17,380
YELLOW JACKET 49973 ท่อร่วม 4 วาล์ว ไททัน เกจวัดของเหลว | AF8NVY 29AU15 49973---฿15,147

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

YELLOW JACKET 49963 ท่อร่วม 4 วาล์วไททัน
฿10,300 / หน่วย