ท่อร่วม YELLOW JACKET 49968 ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับช่างเทคนิคในระหว่างการบำรุงรักษาและการวินิจฉัยระบบ ท่อร่วมช่วยให้สามารถวัดแรงดันสารทำความเย็นได้อย่างแม่นยำ ช่วยอำนวยความสะดวกในการระบุปัญหา และรับประกันประสิทธิภาพของระบบสูงสุด เหมาะสำหรับระบบทำความเย็นและปรับอากาศ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ท่อร่วมแจ็กเก็ตสีเหลือง 49968 มีโครงสร้างโลหะผสมอะลูมิเนียมหลอมเพื่อความทนทานและความน่าเชื่อถือในระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศ
- ท่อร่วมนี้มาพร้อมกับวาล์ว 22 วาล์ว ช่วยให้ควบคุมการไหลของสารทำความเย็น เช่น R-404, R-410A และ R-XNUMXA ได้อย่างแม่นยำ
- มีเกจวัดความดันหน้าปัดสูงและต่ำ ให้การอ่านที่แม่นยำด้วยความแม่นยำเกจ +/-1.00%
- ท่อร่วมนี้มีขนาดพอร์ตสุญญากาศ 3/8 นิ้ว ซึ่งเพิ่มความคล่องตัวในกระบวนการอพยพของระบบ
- มาพร้อมกับท่อสี่ท่อ แต่ละท่อมีความยาว 60 นิ้ว ช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการเข้าถึงส่วนประกอบต่างๆ ภายในระบบ
- ท่อร่วมนี้เป็นไปตามมาตรฐาน UL ซึ่งสะท้อนถึงความสอดคล้องกับเกณฑ์ด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมสำหรับชุดเกจวัดท่อร่วมแบบกลไก
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- ไม้แขวนเกจ Supco HVAC STRAP: ได้รับการออกแบบมาเพื่อยึดเกจ HVAC ไว้อย่างปลอดภัย ช่วยให้เข้าถึงและจัดระเบียบได้ง่ายในระหว่างการทำความเย็นและการวินิจฉัยระบบ A/C ไม้แขวนเสื้อที่ใช้ร่วมกันได้นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยมอบโซลูชันแบบแฮนด์ฟรีสำหรับช่างเทคนิคที่ทำงานกับชุดเกจแมนิโฟลด์
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: จุดประสงค์ของเกจบูตคืออะไร?
A. Manifolds สามารถใช้เกจบูทเพื่อป้องกันการกระแทกในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย
Q. สารทำความเย็นชนิดใดที่สามารถใช้ร่วมกับท่อร่วมไอดีได้?
A. ท่อร่วม Yellow Jacket 49968 เข้ากันได้กับสารทำความเย็น R-22, R-404A และ R-410A
Q. การเชื่อมต่อแบบสี่วาล์วมีประโยชน์อย่างไร?
A. ท่อร่วมชาร์จ Yellow Jacket มาพร้อมกับการเชื่อมต่อสี่วาล์ว ได้แก่ สุญญากาศ ด้านต่ำ ด้านสูง และสายสารทำความเย็นที่สามารถควบคุมแยกกันระหว่างการทำงาน
ถาม: วาล์วกับท่อร่วมต่างกันอย่างไร?
ก. วาล์วเป็นอุปกรณ์ทางกลสำหรับควบคุมการไหลของของเหลวหรือก๊าซโดยการเปิดหรือปิดทางเดิน ในทางตรงกันข้าม ท่อร่วมคือชุดประกอบของวาล์ว ข้อต่อ และท่อที่เชื่อมต่อถึงกัน ซึ่งออกแบบมาเพื่อรวมศูนย์การกระจายหรือรวบรวมของไหลในระบบของไหลที่ซับซ้อน ทำให้สามารถควบคุมแหล่งที่มาและปลายทางต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ถาม อะไรคือปัจจัยที่ต้องพิจารณาในขณะที่เลือกท่อร่วมนี้?
A. ปัจจัยหลัก ได้แก่ ข้อกำหนดการใช้งานเฉพาะ ความเข้ากันได้ของของไหล อัตราการไหล และจำนวนและประเภทของส่วนวาล์วที่จำเป็นสำหรับประสิทธิภาพของระบบสูงสุด